| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1015-162136 Herst.-Nr.: 162136 EAN/GTIN: 4005401621362 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Tuschestift PAP Dual Marker Farbe 136. Marker mit zwei Spitzen, Pinselspitze und metallgefasst Faserspitze. Ausführung Schreibflüssigkeit: Tinte auf Wasserbasis, Schreibfarbe von Schreibgeräten: purpurviolett. Ausführung Schreibspitze:, Strichstärke: 0,8, Ausführung der Spitze: Pinsel und Faserspitze, Pinsel und Faserspitze. Ausführung Schaft: Material des Schaftes: Kunststoff, Farbe des Schaftes: in Schreibfarbe Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen: | Nein | wasserfest: | Nein | Clip vorhanden: | Nein | Strichstärke: | 0,8 | Ausführung der Spitze: | Pinsel und Faserspitze | Dualmarker | Schreibfarbe von Schreibgeräten: | purpurviolett | Material des Schaftes: | Kunststoff | Spitze austauschbar: | Nein | Farbe des Schaftes: | in Schreibfarbe | Herstellerproduktbezeichnung: | Dualmarker | Bezeichnung der Schreibflüssigkeit: | Tinte auf Wasserbasis | Beschreibung der Besonderheiten: | Marker mit zwei Spitzen, Pinselspitze und metallgefasst Faserspitze | Kappe umsteckbar: | Nein | Herstellerprodukttyp: | Pitt Artist Pen | nachfüllbar: | Nein | Artikelbezeichnung: | Dualmarker | Produkt-Typbezeichnung: | Pitt Artist Pen | kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen: | Nein | Produkttypbezeichnung: | Pitt Artist Pen |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Fineliner, Permanent Marker, Permanentmarker, Brushpen, Fasermaler Brushpen, Pinsel-Fasermaler, Pinsel-Faserstift, Pinselmaler, Pinselmarker, Isograph, Rapidograph, Technische Stifte, Tuschefüller, Tuschefüllfederhalter, Tuschenfüller, Tuschenzeichner, Tuscheschreiber, Tuschestifte, Tuschezeichner, faber castell feinliner, feinschreiber |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |