| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1015-164530 Herst.-Nr.: 164530 EAN/GTIN: 4005401645306 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Goldfaber Aqua Dual Marker Farbe 230. weiche, flexible Pinselspitze und metallgefasste Fineliner Spitze, vollständig wasservermalbar, Kappe und Schaft 100 % Rezyklat. Ausführung Schreibflüssigkeit: Farbstoff wasserbasiert, Schreibfarbe von Schreibgeräten: kaltgrau I. Ausführung Schreibspitze:, Strichstärke: 0,4, Ausführung der Spitze: Pinsel und Faserspitze. Ausführung Schaft: Material des Schaftes: Rezyklat Kunststoff, Farbe des Schaftes: grau Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Material des Schaftes: | Rezyklat Kunststoff | Spitze austauschbar: | Nein | Ausführung der Spitze: | Pinsel und Faserspitze | Dualmarker | kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen: | Nein | Strichstärke: | 0,4 | Farbe des Schaftes: | grau | Herstellerproduktbezeichnung: | Dual Marker | Schreibfarbe von Schreibgeräten: | kaltgrau I | Beschreibung der Besonderheiten: | weiche, flexible Pinselspitze und metallgefasste Fineliner Spitze, vollständig wasservermalbar, Kappe und Schaft 100 % Rezyklat | Bezeichnung der Schreibflüssigkeit: | Farbstoff wasserbasiert | wasserfest: | Nein | Herstellerprodukttyp: | Goldfaber Aqua | nachfüllbar: | Nein | Clip vorhanden: | Nein | Kappe umsteckbar: | Nein | Produkt-Typbezeichnung: | Goldfaber Aqua | kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen: | Nein | Artikelbezeichnung: | Dual Marker | Produkttypbezeichnung: | Goldfaber Aqua |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Permanent Marker, Permanentmarker, Brushpen, Fasermaler Brushpen, Pinsel-Fasermaler, Pinsel-Faserstift, Pinselmaler, Pinselmarker, fineliner faber castell 0,4 mm, feinliner 0,4 mm, faber castell feinliner |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |