| |
|
| Artikel-Nr.: C1015-164671 Herst.-Nr.: 164671 EAN/GTIN: 4005401646716 |
| |
|
| | |
| Goldfaber Aqua Dual Marker Farbe 171. weiche, flexible Pinselspitze und metallgefasste Fineliner Spitze, vollständig wasservermalbar, Kappe und Schaft 100 % Rezyklat. Ausführung Schreibflüssigkeit: Farbstoff wasserbasiert, Schreibfarbe von Schreibgeräten: lichtgrün. Ausführung Schreibspitze:, Strichstärke: 0,4, Ausführung der Spitze: Pinsel und Faserspitze. Ausführung Schaft: Material des Schaftes: Rezyklat Kunststoff, Farbe des Schaftes: grau Weitere Informationen: | | Material des Schaftes: | Rezyklat Kunststoff | wasserfest: | Nein | Bezeichnung der Schreibflüssigkeit: | Farbstoff wasserbasiert | Kappe umsteckbar: | Nein | nachfüllbar: | Nein | Ausführung der Spitze: | Pinsel und Faserspitze | Dualmarker | Herstellerprodukttyp: | Goldfaber Aqua | Farbe des Schaftes: | grau | Beschreibung der Besonderheiten: | weiche, flexible Pinselspitze und metallgefasste Fineliner Spitze, vollständig wasservermalbar, Kappe und Schaft 100 % Rezyklat | Clip vorhanden: | Nein | kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen: | Nein | Schreibfarbe von Schreibgeräten: | lichtgrün | Spitze austauschbar: | Nein | Strichstärke: | 0,4 | Herstellerproduktbezeichnung: | Dual Marker | kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen: | Nein | Artikelbezeichnung: | Dual Marker | Produkt-Typbezeichnung: | Goldfaber Aqua | Produkttypbezeichnung: | Goldfaber Aqua |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Filzstift, Kinderfaserstift, Feinliner, Feinschreiber, Fine-Liner, Fineliner, Permanent Marker, Permanentmarker, Brushpen, Fasermaler Brushpen, Pinsel-Fasermaler, Pinsel-Faserstift, Pinselmaler, Pinselmarker, fasermaler faber castell, feinschreiber |
| | |
| |