Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goldfaber Sketch Marker, mahogany


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Goldfaber Sketch Marker, mahogany
Goldfaber Sketch Marker, mahogany
Goldfaber Sketch Marker, mahogany
Goldfaber Sketch Marker, mahogany
Artikel-Nr.:
     C1015-164771
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     164771
EAN/GTIN:
     4005401647713
Suchbegriffe:
Feinliner
Feinschreiber
Fine-Liner
Fineliner
Goldfaber Sketch Marker. Alkoholbasierter Marker mit zwei Spitzen; hohe Deckkraft durch wiederholten Farbauftrag. Ausführung Schreibflüssigkeit: Tinte, Schreibfarbe von Schreibgeräten: mahogany, wasserfest. Ausführung Schreibspitze:, Strichstärke: 0,6, Ausführung der Spitze: Doppelspitze. Ausführung Schaft: Material des Schaftes: Kunststoff, Farbe des Schaftes: blau
Weitere Informationen:
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Tinte
Farbe des Schaftes:
blau
Strichstärke:
0,6
Ausführung der Spitze:
Doppelspitze
Material des Schaftes:
Kunststoff
Herstellerproduktbeschreibung:
Sketch Marker
Herstellerprodukttyp:
Goldfaber
wasserfest:
Ja
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
mahogany
Beschreibung der Besonderheiten:
Alkoholbasierter Marker mit zwei Spitzen; hohe Deckkraft durch wiederholten Farbauftrag
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,34*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,52*
€ 3,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,05*
€ 2,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,93*
€ 2,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,81*
€ 2,15
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,77*
€ 2,11
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,34*
€ 1,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.