| |
|
| Artikel-Nr.: C1015-164809 Herst.-Nr.: 164809 EAN/GTIN: 4005401648093 |
| |
|
| | |
| Goldfaber Sketch Marker. Alkoholbasierter Marker mit zwei Spitzen; hohe Deckkraft durch wiederholten Farbauftrag. Ausführung Schreibflüssigkeit: Tinte, Schreibfarbe von Schreibgeräten: sortiert, wasserfest. Ausführung Schreibspitze:, Strichstärke: 0,6, Ausführung der Spitze: Doppelspitze. Ausführung Schaft: Material des Schaftes: Kunststoff, Farbe des Schaftes: blau. 6er Etui Manga Weitere Informationen: | | Farbe des Schaftes: | blau | Ausführung der Spitze: | Doppelspitze | Herstellerproduktbeschreibung: | Sketch Marker | Bezeichnung der Schreibflüssigkeit: | Tinte | Material des Schaftes: | Kunststoff | Strichstärke: | 0,6 | Schreibfarbe von Schreibgeräten: | sortiert | Herstellerprodukttyp: | Goldfaber | wasserfest: | Ja | Beschreibung der Besonderheiten: | Alkoholbasierter Marker mit zwei Spitzen; hohe Deckkraft durch wiederholten Farbauftrag |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |