| |
|
| Artikel-Nr.: C1015-164811 Herst.-Nr.: 164811 EAN/GTIN: 4005401648116 |
| |
|
| | |
| Goldfaber Sketch Marker. Alkoholbasierter Marker mit zwei Spitzen; hohe Deckkraft durch wiederholten Farbauftrag. Ausführung Schreibflüssigkeit: Tinte, Schreibfarbe von Schreibgeräten: sortiert, wasserfest. Ausführung Schreibspitze:, Strichstärke: 0,6, Ausführung der Spitze: Doppelspitze. Ausführung Schaft: Material des Schaftes: Kunststoff, Farbe des Schaftes: blau. 6er Etui Kawaii Weitere Informationen: | | Strichstärke: | 0,6 | wasserfest: | Ja | Schreibfarbe von Schreibgeräten: | sortiert | Farbe des Schaftes: | blau | Herstellerprodukttyp: | Goldfaber | Ausführung der Spitze: | Doppelspitze | Beschreibung der Besonderheiten: | Alkoholbasierter Marker mit zwei Spitzen; hohe Deckkraft durch wiederholten Farbauftrag | Material des Schaftes: | Kunststoff | Bezeichnung der Schreibflüssigkeit: | Tinte | Herstellerproduktbeschreibung: | Sketch Marker |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |