Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goldfaber Sketch Marker. earth green yellowish


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Goldfaber Sketch Marker. earth green yellowish
Goldfaber Sketch Marker. earth green yellowish
Goldfaber Sketch Marker. earth green yellowish
Goldfaber Sketch Marker. earth green yellowish
Artikel-Nr.:
     C1015-164860
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     164860
EAN/GTIN:
     4005401648604
Suchbegriffe:
Feinliner
Feinschreiber
Fine-Liner
Fineliner
Goldfaber Sketch Marker. Alkoholbasierter Marker mit zwei Spitzen; hohe Deckkraft durch wiederholten Farbauftrag. Ausführung Schreibflüssigkeit: Tinte, Schreibfarbe von Schreibgeräten: earth green yellowish, wasserfest. Ausführung Schreibspitze:, Strichstärke: 0,6, Ausführung der Spitze: Doppelspitze. Ausführung Schaft: Material des Schaftes: Kunststoff, Farbe des Schaftes: blau
Weitere Informationen:
wasserfest:
Ja
Ausführung der Spitze:
Doppelspitze
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Tinte
Strichstärke:
0,6
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
earth green yellowish
Herstellerproduktbeschreibung:
Sketch Marker
Beschreibung der Besonderheiten:
Alkoholbasierter Marker mit zwei Spitzen; hohe Deckkraft durch wiederholten Farbauftrag
Farbe des Schaftes:
blau
Herstellerprodukttyp:
Goldfaber
Material des Schaftes:
Kunststoff
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,35*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,53*
€ 3,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,07*
€ 2,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,94*
€ 2,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,83*
€ 2,18
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,79*
€ 2,13
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,35*
€ 1,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.