Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Rund um den Schreibtisch
>
Schreibgeräte
>
Tintenroller, Feinschreiber
>
Kalligraphiestift
>
Artikel
Pitt Artist Pen Fineliner XS Tuschestift, schwarz
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1015-167099
Hersteller:
Faber-Castell
Herst.-Nr.:
167099
EAN/GTIN:
4005401670995
Suchbegriffe:
Fasermaler
Faserschreiber
Filzer
Filzmaler
Tuschestift Pitt Artist Pen XS Farbe 199. Brilliante Farben, hochwertig pigmentiert, wasserfest höchste Lichtbeständigkeit.. Ausführung Schreibflüssigkeit: Künstlertusche, Schreibfarbe von Schreibgeräten: schwarz, wasserfest. Ausführung Schreibspitze:, Strichstärke: 1, Ausführung der Spitze: Finelinerspitze. Ausführung Schaft: Material des Schaftes: Kunststoff, Clip vorhanden, Kappe umsteckbar, Farbe des Schaftes: schwarz
Weitere Informationen:
Kappe umsteckbar:
Ja
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Künstlertusche
Ausführung der Spitze:
Finelinerspitze | Faserspitze
Strichstärke:
1
Spitze austauschbar:
Nein
Herstellerprodukttyp:
Pitt Artist Pen
Material des Schaftes:
Kunststoff
Farbe des Schaftes:
schwarz
Beschreibung der Besonderheiten:
Brilliante Farben, hochwertig pigmentiert, wasserfest höchste Lichtbeständigkeit.
kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen:
Nein
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
schwarz
nachfüllbar:
Nein
Herstellerproduktbezeichnung:
Tuschestift
Clip vorhanden:
Ja
wasserfest:
Ja
Produkt-Typbezeichnung:
PITT ARTIST PEN
Artikelbezeichnung:
Tuschestift
kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen:
Nein
Produkttypbezeichnung:
PITT ARTIST PEN
... >
Bürobedarf
>
Faber Castell
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
Filzstift
,
Kinderfaserstift
,
Feinliner
,
Feinschreiber
,
Fine-Liner
,
Fineliner
,
Fasermaler Kalligraphie
,
Kalligrafiestift
,
Kalligrafiestifte
,
Kalligraphiestift
,
Brushpen
,
Fasermaler Brushpen
,
Pinsel-Fasermaler
,
Pinsel-Faserstift
,
Pinselmaler
,
Pinselmarker
,
Isograph
,
Rapidograph
,
Technische Stifte
,
Tuschefüller
,
Tuschefüllfederhalter
,
Tuschenfüller
,
Tuschenzeichner
,
Tuscheschreiber
,
Tuschestifte
,
Tuschezeichner
,
feinliner schwarz 1mm
,
feinliner schwarz
,
faber castell feinliner
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,54*
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,81*
€ 3,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,11*
€ 2,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,06*
€ 2,45
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Pitt Artist Pen Fineliner F Tuschestift, schwarz
Faber-Castell
167299
ab € 1,53*
Sonstiges
Pitt Artist Pen Fineliner M Tuschestift, schwarz
Faber-Castell
167399
ab € 1,54*
Sonstiges
Pitt Artist Pen Fineliner S Tuschestift, schwarz
Faber-Castell
167199
ab € 1,53*
Sonstiges
Pitt Artist Pen Fineliner XXS Tuschestift, schwarz
Faber-Castell
167799
ab € 1,57*
Sonstiges
Pitt Artist Pen Rundspitze 1.5 Tuschestift, schwarz
Faber-Castell
167890
ab € 1,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen