Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pitt Artist Pen Tuschestift, 4er Etui, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pitt Artist Pen Tuschestift, 4er Etui, schwarz
Pitt Artist Pen Tuschestift, 4er Etui, schwarz
Pitt Artist Pen Tuschestift, 4er Etui, schwarz
Pitt Artist Pen Tuschestift, 4er Etui, schwarz
Artikel-Nr.:
     C1015-167115
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     167115
EAN/GTIN:
     4005401671152
Suchbegriffe:
Fasermaler
Faserschreiber
Filzer
Filzmaler
Tuschestift Pitt Artist Pen Farbe 199 4x. Ausführung Schreibflüssigkeit: Künstlertusche, Schreibfarbe von Schreibgeräten: schwarz, wasserfest. Ausführung Schreibspitze:, Strichstärke: 1-3, Ausführung der Spitze: sortiert. Ausführung Schaft: Material des Schaftes: Kunststoff, Clip vorhanden, Kappe umsteckbar, Farbe des Schaftes: schwarz. 4er Kunststoffetui
Weitere Informationen:
Strichstärke:
1-3
Farbe des Schaftes:
schwarz
Spitze austauschbar:
Nein
kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen:
Nein
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
schwarz
Beschreibung der Besonderheiten:
Brilliante Farben, hochwertig pigmentiert, wasserfest höchste Lichtbeständigkeit.
nachfüllbar:
Nein
Ausführung der Spitze:
sortiert | Faserspitze
Herstellerprodukttyp:
Pitt Artist Pen
Kappe umsteckbar:
Ja
Herstellerproduktbezeichnung:
Tuschestift
Clip vorhanden:
Ja
wasserfest:
Ja
Material des Schaftes:
Kunststoff
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Künstlertusche
Artikelbezeichnung:
Tuschestift
Produkt-Typbezeichnung:
PITT ARTIST PEN
kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen:
Nein
Produkttypbezeichnung:
PITT ARTIST PEN
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,44*
€ 11,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,22*
€ 10,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,43*
€ 10,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,86*
€ 9,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,61*
€ 9,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,73*
€ 6,82
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Faber-Castell
167100
ab € 5,74*
Sonstiges
Faber-Castell
167101
ab € 5,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.