| |
|
| Artikel-Nr.: C1015-167191 Herst.-Nr.: 167191 EAN/GTIN: 4005401671916 |
| |
|
| | |
| Tuschezeichner Pitt Artist Pen, Ausführung: Pinselspitze, Art der Schreibflüssigkeit: Künstlertusche, wasserfest, Material des Schaftes: Kunststoff, Clip vorhanden, Kappe umsteckbar, Mit führenden Zeichnern der Szene entwickelt., Farbe des Schaftes: sortiert, Strichstärke: 1-3, Schreibfarbe von Schreibgeräten: sortiert, 24er Atelierbox Weitere Informationen: | | Spitze austauschbar: | Nein | Bezeichnung der Schreibflüssigkeit: | Künstlertusche | Schreibfarbe von Schreibgeräten: | sortiert | Strichstärke: | 1-3 | Kappe umsteckbar: | Ja | kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen: | Nein | nachfüllbar: | Nein | Ausführung der Spitze: | Faserspitze (Pinsel) | Pinselspitze | Clip vorhanden: | Ja | wasserfest: | Ja | Herstellerproduktbezeichnung: | Tuschezeichner | Farbe des Schaftes: | sortiert | Beschreibung der Besonderheiten: | Brilliante Farben, hochwertig pigmentiert, wasserfest höchste Lichtbeständigkeit. | Mit führenden Zeichnern der Szene entwickelt. | Material des Schaftes: | Kunststoff | Herstellerprodukttyp: | Pitt Artist Pen | Produkt-Typbezeichnung: | Pitt Artist Pen | Artikelbezeichnung: | Tuschezeichner | kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen: | Nein | Produkttypbezeichnung: | Pitt Artist Pen |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Brushpen, Fasermaler Brushpen, Pinsel-Fasermaler, Pinsel-Faserstift, Pinselmaler, Pinselmarker, Isograph, Rapidograph, Technische Stifte, Tuschefüller, Tuschefüllfederhalter, Tuschenfüller, Tuschenzeichner, Tuscheschreiber, Tuschestifte, Tuschezeichner, rapidograph set, feinschreiber, rapidograph faber castell |
| | |
| |