Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Rund um den Schreibtisch
>
Schreibgeräte
>
Tintenroller, Feinschreiber
>
Pinselmaler
>
Artikel
Pitt Artist Pen Metallic 1.5 Tuschestift, kupfer
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1015-167352
Hersteller:
Faber-Castell
Herst.-Nr.:
167352
EAN/GTIN:
4005401673521
Suchbegriffe:
Fasermaler
Faserschreiber
Filzer
Filzmaler
Tuschestift Pitt Artist Pen 1.5 Fb. 252. PITT artist pen für Skizzen,Studien und Tuschezeichnungen. In vier Strichbreiten: Superfein, fein, medium sowie Pinselspitze. Tusche mit höchster Lichtbeständigkeit und Wasserfestigkeit. Lange Lebensdauer und hoher Komfort. Wasserfeste Zeichentusche.. Ausführung Schreibflüssigkeit: Künstlertusche, Schreibfarbe von Schreibgeräten: kupfer, wasserfest. Ausführung Schreibspitze:, Strichstärke: 1,5, Ausführung der Spitze: Faserspitze (Rund). Ausführung Schaft: Material des Schaftes: Kunststoff, Clip vorhanden, Kappe umsteckbar, Farbe des Schaftes: kupfer
Weitere Informationen:
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
kupfer
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Künstlertusche
Material des Schaftes:
Kunststoff
wasserfest:
Ja
Herstellerprodukttyp:
Pitt Artist Pen metallic
kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen:
Nein
Spitze austauschbar:
Nein
Strichstärke:
1,5
Farbe des Schaftes:
kupfer
Ausführung der Spitze:
Faserspitze (Rund) | Rundspitze
Kappe umsteckbar:
Ja
Herstellerproduktbezeichnung:
Tuschestift
Clip vorhanden:
Ja
Beschreibung der Besonderheiten:
Brilliante Farben, hochwertig pigmentiert, wasserfest höchste Lichtbeständigkeit. | PITT artist pen für Skizzen,Studien und Tuschezeichnungen. In vier Strichbreiten: Superfein, fein, medium sowie Pinselspitze. Tusche mit höchster Lichtbeständigkeit und Wasserfestigkeit. Lange Lebensdauer und hoher Komfort. Wasserfeste Zeichentusche.
nachfüllbar:
Nein
Produkt-Typbezeichnung:
PITT artist pen metallic
Artikelbezeichnung:
Tuschestift
Garantie gewährt:
Nein
kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen:
Nein
Produkttypbezeichnung:
PITT artist pen metallic
... >
Bürobedarf
>
Faber Castell
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
Filzstift
,
Kinderfaserstift
,
Feinliner
,
Feinschreiber
,
Fine-Liner
,
Fineliner
,
Holzmarker
,
Kunststoffmarker
,
Lackmarker
,
Paintmarker
,
Porzellanmarker
,
Brushpen
,
Fasermaler Brushpen
,
Pinsel-Fasermaler
,
Pinsel-Faserstift
,
Pinselmaler
,
Pinselmarker
,
Isograph
,
Rapidograph
,
Technische Stifte
,
Tuschefüller
,
Tuschefüllfederhalter
,
Tuschenfüller
,
Tuschenzeichner
,
Tuscheschreiber
,
Tuschestifte
,
Tuschezeichner
,
faber castell feinliner
,
feinschreiber
,
lackmarker kupfer
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 1,45*
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,68*
€ 3,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,03*
€ 2,42
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,92*
€ 2,28
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,45*
€ 1,73
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Pitt Artist Pen Metallic 1.5 Tuschestift, blau metallic
Faber-Castell
167392
ab € 1,45*
Sonstiges
Pitt Artist Pen Metallic 1.5 Tuschestift, gold
Faber-Castell
167350
ab € 1,51*
Sonstiges
Pitt Artist Pen Metallic 1.5 Tuschestift, grün metallic
Faber-Castell
167394
ab € 1,44*
Sonstiges
Pitt Artist Pen Metallic 1.5 Tuschestift, rubinrot metallic
Faber-Castell
167390
ab € 1,45*
Sonstiges
Pitt Artist Pen Metallic 1.5 Tuschestift, silber
Faber-Castell
167351
ab € 1,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen