Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pitt Artist Pen Fineliner M Tuschestift, sepia dunkel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pitt Artist Pen Fineliner M Tuschestift, sepia dunkel
Pitt Artist Pen Fineliner M Tuschestift, sepia dunkel
Pitt Artist Pen Fineliner M Tuschestift, sepia dunkel
Artikel-Nr.:
     C1015-167375
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     167375
EAN/GTIN:
     4005401673750
Suchbegriffe:
Feinliner
Feinschreiber
Fine-Liner
Fineliner
Tuschestift Pitt Artist Pen M Farbe 175. PITT artist pen für Skizzen,Studien und Tuschezeichnungen. In vier Strichbreiten: Superfein, fein, medium sowie Pinselspitze. Tusche mit höchster Lichtbeständigkeit und Wasserfestigkeit. Lange Lebensdauer und hoher Komfort. Wasserfeste Zeichentusche.. Ausführung Schreibflüssigkeit: Künstlertusche, Schreibfarbe von Schreibgeräten: sepia, wasserfest. Ausführung Schreibspitze:, Strichstärke: 1, Ausführung der Spitze: Faserspitze (Rund). Ausführung Schaft: Material des Schaftes: Kunststoff, Clip vorhanden, Kappe umsteckbar, Farbe des Schaftes: sepia
Weitere Informationen:
Clip vorhanden:
Ja
Material des Schaftes:
Kunststoff
wasserfest:
Ja
Herstellerproduktbezeichnung:
Tuschestift
kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen:
Nein
Beschreibung der Besonderheiten:
Brilliante Farben, hochwertig pigmentiert, wasserfest höchste Lichtbeständigkeit. | PITT artist pen für Skizzen,Studien und Tuschezeichnungen. In vier Strichbreiten: Superfein, fein, medium sowie Pinselspitze. Tusche mit höchster Lichtbeständigkeit und Wasserfestigkeit. Lange Lebensdauer und hoher Komfort. Wasserfeste Zeichentusche.
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
sepia
Farbe des Schaftes:
sepia
nachfüllbar:
Nein
Herstellerprodukttyp:
Pitt Artist Pen
Spitze austauschbar:
Nein
Ausführung der Spitze:
Faserspitze (Rund) | medium
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Künstlertusche
Strichstärke:
1
Kappe umsteckbar:
Ja
Artikelbezeichnung:
Tuschestift
Produkt-Typbezeichnung:
PITT ARTIST PEN
kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen:
Nein
Produkttypbezeichnung:
PITT ARTIST PEN
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,54*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,83*
€ 3,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,06*
€ 2,45
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.