| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1015-167398 Herst.-Nr.: 167398 EAN/GTIN: 4005401673989 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Tuschestift Pitt Artist Pen Farbe 251 BK. PITT artist pen für Skizzen,Studien und Tuschezeichnungen. In vier Strichbreiten: Superfein, fein, medium sowie Pinselspitze. Tusche mit höchster Lichtbeständigkeit und Wasserfestigkeit. Lange Lebensdauer und hoher Komfort. Wasserfeste Zeichentusche.. Ausführung Schreibflüssigkeit: Künstlertusche, Schreibfarbe von Schreibgeräten: silber, wasserfest. Ausführung Schreibspitze:, Strichstärke: 1,5, Ausführung der Spitze: Faserspitze (Rund). Ausführung Schaft: Material des Schaftes: Kunststoff, Clip vorhanden, Kappe umsteckbar, Farbe des Schaftes: silber. Blisterkarte Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Schreibfarbe von Schreibgeräten: | silber | Herstellerprodukttyp: | Pitt Artist Pen | Herstellerproduktbezeichnung: | Tuschestift | nachfüllbar: | Nein | Bezeichnung der Schreibflüssigkeit: | Künstlertusche | Clip vorhanden: | Ja | Kappe umsteckbar: | Ja | Spitze austauschbar: | Nein | Strichstärke: | 1,5 | Ausführung der Spitze: | Faserspitze (Rund) | Rundspitze | kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen: | Nein | Beschreibung der Besonderheiten: | Brilliante Farben, hochwertig pigmentiert, wasserfest höchste Lichtbeständigkeit. | PITT artist pen für Skizzen,Studien und Tuschezeichnungen. In vier Strichbreiten: Superfein, fein, medium sowie Pinselspitze. Tusche mit höchster Lichtbeständigkeit und Wasserfestigkeit. Lange Lebensdauer und hoher Komfort. Wasserfeste Zeichentusche. | wasserfest: | Ja | Farbe des Schaftes: | silber | Material des Schaftes: | Kunststoff | Produkt-Typbezeichnung: | PITT ARTIST PEN | Artikelbezeichnung: | Tuschestift | kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen: | Nein | Produkttypbezeichnung: | PITT ARTIST PEN |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Holzmarker, Kunststoffmarker, Lackmarker, Paintmarker, Porzellanmarker, Brushpen, Fasermaler Brushpen, Pinsel-Fasermaler, Pinsel-Faserstift, Pinselmaler, Pinselmarker, Isograph, Rapidograph, Technische Stifte, Tuschefüller, Tuschefüllfederhalter, Tuschenfüller, Tuschenzeichner, Tuscheschreiber, Tuschestifte, Tuschezeichner, faber castell feinliner, feinschreiber, feinschreiber silber |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |