Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pitt Artist Pen Brush Tuschestift, geraniumrot hell


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pitt Artist Pen Brush Tuschestift, geraniumrot hell
Pitt Artist Pen Brush Tuschestift, geraniumrot hell
Pitt Artist Pen Brush Tuschestift, geraniumrot hell
Artikel-Nr.:
     C1015-167421
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     167421
EAN/GTIN:
     4005401674214
Suchbegriffe:
Feinliner
Feinschreiber
Fine-Liner
Fineliner
Tuschestift Pitt Artist Pen B Farbe 121. PITT artist pen für Skizzen,Studien und Tuschezeichnungen. In vier Strichbreiten: Superfein, fein, medium sowie Pinselspitze. Tusche mit höchster Lichtbeständigkeit und Wasserfestigkeit. Lange Lebensdauer und hoher Komfort. Wasserfeste Zeichentusche.. Ausführung Schreibflüssigkeit: Künstlertusche, Schreibfarbe von Schreibgeräten: geraniumrot hell, wasserfest. Ausführung Schreibspitze:, Strichstärke: 1-3, Ausführung der Spitze: ABA843, ABA843. Ausführung Schaft: Material des Schaftes: Kunststoff, Clip vorhanden, Kappe umsteckbar, Farbe des Schaftes: geraniumrot hell
Weitere Informationen:
Herstellerproduktbezeichnung:
Tuschestift
wasserfest:
Ja
Ausführung der Spitze:
Faserspitze (Pinsel) | Brush
Clip vorhanden:
Ja
Material des Schaftes:
Kunststoff
Strichstärke:
1-3
Beschreibung der Besonderheiten:
Brilliante Farben, hochwertig pigmentiert, wasserfest höchste Lichtbeständigkeit. | PITT artist pen für Skizzen,Studien und Tuschezeichnungen. In vier Strichbreiten: Superfein, fein, medium sowie Pinselspitze. Tusche mit höchster Lichtbeständigkeit und Wasserfestigkeit. Lange Lebensdauer und hoher Komfort. Wasserfeste Zeichentusche.
Spitze austauschbar:
Nein
Kappe umsteckbar:
Ja
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Künstlertusche
nachfüllbar:
Nein
Farbe des Schaftes:
geraniumrot hell
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
geraniumrot hell
kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen:
Nein
Herstellerprodukttyp:
Pitt Artist Pen
Produkt-Typbezeichnung:
PITT ARTIST PEN
Artikelbezeichnung:
Tuschestift
kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen:
Nein
Produkttypbezeichnung:
PITT ARTIST PEN
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,53*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,80*
€ 3,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,28*
€ 2,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,11*
€ 2,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,05*
€ 2,44
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Faber-Castell
167409
ab € 1,53*
Sonstiges
Faber-Castell
167447
ab € 1,55*
Sonstiges
Faber-Castell
167457
ab € 1,54*
Sonstiges
Faber-Castell
167407
ab € 1,53*
Sonstiges
Faber-Castell
167432
ab € 1,55*
Sonstiges
Faber-Castell
167433
ab € 1,53*
Sonstiges
Faber-Castell
167435
ab € 1,53*
Sonstiges
Faber-Castell
167427
ab € 1,54*
Sonstiges
Faber-Castell
167456
ab € 1,54*
Sonstiges
Faber-Castell
167453
ab € 1,53*
Sonstiges
Faber-Castell
167412
ab € 1,54*
Sonstiges
Faber-Castell
167437
ab € 1,54*
Sonstiges
Faber-Castell
167470
ab € 1,54*
Sonstiges
Faber-Castell
167410
ab € 1,55*
Sonstiges
Faber-Castell
167419
ab € 1,53*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.