| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1015-167448 Herst.-Nr.: 167448 EAN/GTIN: 4005401674481 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Tuschestift Pitt Artist Pen B Farbe 148. PITT artist pen für Skizzen,Studien und Tuschezeichnungen. In vier Strichbreiten: Superfein, fein, medium sowie Pinselspitze. Tusche mit höchster Lichtbeständigkeit und Wasserfestigkeit. Lange Lebensdauer und hoher Komfort. Wasserfeste Zeichentusche.. Ausführung Schreibflüssigkeit: Künstlertusche, Schreibfarbe von Schreibgeräten: eisblau, wasserfest. Ausführung Schreibspitze:, Strichstärke: 1, Ausführung der Spitze: Faserspitze (Pinsel). Ausführung Schaft: Material des Schaftes: Kunststoff, Clip vorhanden, Kappe umsteckbar, Farbe des Schaftes: eisblau Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Schreibfarbe von Schreibgeräten: | eisblau | Bezeichnung der Schreibflüssigkeit: | Künstlertusche | kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen: | Nein | Material des Schaftes: | Kunststoff | Kappe umsteckbar: | Ja | Herstellerproduktbezeichnung: | Tuschestift | Beschreibung der Besonderheiten: | Brilliante Farben, hochwertig pigmentiert, wasserfest höchste Lichtbeständigkeit. | PITT artist pen für Skizzen,Studien und Tuschezeichnungen. In vier Strichbreiten: Superfein, fein, medium sowie Pinselspitze. Tusche mit höchster Lichtbeständigkeit und Wasserfestigkeit. Lange Lebensdauer und hoher Komfort. Wasserfeste Zeichentusche. | nachfüllbar: | Nein | Herstellerprodukttyp: | Pitt Artist Pen | Strichstärke: | 1 | wasserfest: | Ja | Spitze austauschbar: | Nein | Ausführung der Spitze: | Faserspitze (Pinsel) | Brush | Clip vorhanden: | Ja | Farbe des Schaftes: | eisblau | Produkt-Typbezeichnung: | PITT ARTIST PEN | Artikelbezeichnung: | Tuschestift | kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen: | Nein | Produkttypbezeichnung: | PITT ARTIST PEN |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Fasermaler Kalligraphie, Kalligrafiestift, Kalligrafiestifte, Kalligraphiestift, Brushpen, Fasermaler Brushpen, Pinsel-Fasermaler, Pinsel-Faserstift, Pinselmaler, Pinselmarker, Isograph, Rapidograph, Technische Stifte, Tuschefüller, Tuschefüllfederhalter, Tuschenfüller, Tuschenzeichner, Tuscheschreiber, Tuschestifte, Tuschezeichner, faber castell feinliner, feinschreiber, fineliner eisblau |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |