| |
|
| Artikel-Nr.: C1015-167454 Herst.-Nr.: 167454 EAN/GTIN: 4005401674542 |
| |
|
| | |
| Tuschestift Pitt Artist Pen B Farbe 154. PITT artist pen für Skizzen,Studien und Tuschezeichnungen. In vier Strichbreiten: Superfein, fein, medium sowie Pinselspitze. Tusche mit höchster Lichtbeständigkeit und Wasserfestigkeit. Lange Lebensdauer und hoher Komfort. Wasserfeste Zeichentusche.. Ausführung Schreibflüssigkeit: Künstlertusche, Schreibfarbe von Schreibgeräten: kobalttürkis hell, wasserfest. Ausführung Schreibspitze:, Strichstärke: 1-3, Ausführung der Spitze: Faserspitze (Pinsel). Ausführung Schaft: Material des Schaftes: Kunststoff, Clip vorhanden, Kappe umsteckbar, Farbe des Schaftes: kobalttürkis hell Weitere Informationen: | | Herstellerproduktbezeichnung: | Tuschestift | Beschreibung der Besonderheiten: | Brilliante Farben, hochwertig pigmentiert, wasserfest höchste Lichtbeständigkeit. | PITT artist pen für Skizzen,Studien und Tuschezeichnungen. In vier Strichbreiten: Superfein, fein, medium sowie Pinselspitze. Tusche mit höchster Lichtbeständigkeit und Wasserfestigkeit. Lange Lebensdauer und hoher Komfort. Wasserfeste Zeichentusche. | Ausführung der Spitze: | Faserspitze (Pinsel) | Brush | Herstellerprodukttyp: | Pitt Artist Pen | wasserfest: | Ja | Bezeichnung der Schreibflüssigkeit: | Künstlertusche | Schreibfarbe von Schreibgeräten: | kobalttürkis hell | Spitze austauschbar: | Nein | kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen: | Nein | Farbe des Schaftes: | kobalttürkis hell | Kappe umsteckbar: | Ja | nachfüllbar: | Nein | Material des Schaftes: | Kunststoff | Clip vorhanden: | Ja | Strichstärke: | 1-3 | Artikelbezeichnung: | Tuschestift | kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen: | Nein | Produkt-Typbezeichnung: | PITT ARTIST PEN | Produkttypbezeichnung: | PITT ARTIST PEN |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fasermaler Kalligraphie, Kalligrafiestift, Kalligrafiestifte, Kalligraphiestift, Brushpen, Fasermaler Brushpen, Pinsel-Fasermaler, Pinsel-Faserstift, Pinselmaler, Pinselmarker, Isograph, Rapidograph, Technische Stifte, Tuschefüller, Tuschefüllfederhalter, Tuschenfüller, Tuschenzeichner, Tuscheschreiber, Tuschestifte, Tuschezeichner, rapidograph faber castell, feinschreiber |
| | |
| |