Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geometrie-Dreieck, groß, mit Griff, 20 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Geometrie-Dreieck, groß, mit Griff, 20 cm
Geometrie-Dreieck, groß, mit Griff, 20 cm
Geometrie-Dreieck, groß, mit Griff, 20 cm
Artikel-Nr.:
     C1015-177090
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     177090
EAN/GTIN:
     4005401770909
Suchbegriffe:
Geo-Dreieck
Geodreieck
Geometrie-Dreieck
Geometriedreieck
Geometrie-Dreieck groß mit Griff 20 cm, Werkstoff: Kunststoff. Mit 10 mm Raster. Griff abnehmbar. Ausstattung Lineal: Griff vorhanden, Ausführung der Tuschekante: Doppelseitig, Ausführung des Tuschenoppens: nein. farbig hinterlegte Winkelgrade vorhanden. Farbe: transparent. Dreieck im Karton
Weitere Informationen:
farbig hinterlegte Winkelgrade vorhanden:
Ja
Ausführung des Tuschenoppens:
nein
Ausführung der Tuschekante:
Doppelseitig
Griff vorhanden:
Ja
Farbe:
transparent
Herstellerproduktbezeichnung:
Geodreieck
Beschreibung der Besonderheiten:
Mit 10 mm Raster. Griff abnehmbar
Herstellerprodukttyp:
Geodreieck
Werkstoff:
Kunststoff
Länge der Hypotenuse:
227
Ausführung der Tuschenoppen:
nein
Artikelbezeichnung:
Geodreieck
Produkt-Typbezeichnung:
Geodreieck
Produkttypbezeichnung:
Geodreieck
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,57*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,57*
€ 5,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4,48*
€ 5,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,81*
€ 4,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,63*
€ 4,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,48*
€ 4,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,37*
€ 4,01
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,57*
€ 3,06
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Faber-Castell
177199
ab € 1,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.