Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geometrie-Dreieck, klein, mit Griff, 14 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Geometrie-Dreieck, klein, mit Griff, 14 cm
Geometrie-Dreieck, klein, mit Griff, 14 cm
Geometrie-Dreieck, klein, mit Griff, 14 cm
Artikel-Nr.:
     C1015-177199
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     177199
EAN/GTIN:
     4005401771999
Suchbegriffe:
Geo-Dreieck
Geodreieck
Geometrie-Dreieck
Geometriedreieck
Geometrie-Dreieck klein mit Griff 14cm, Werkstoff: Kunststoff. übersichtliche, klare Gestaltung. Ausstattung Lineal: Griff vorhanden, Ausführung der Tuschekante: oberseitig, Ausführung des Tuschenoppens: oberseitig. farbig hinterlegte Winkelgrade vorhanden. Farbe: transparent. 1 Dreieck im Kartonetui
Weitere Informationen:
Produkt-Typbezeichnung:
Geodreieck klein
Werkstoff:
Kunststoff
Artikelbezeichnung:
Geodreieck
Ausführung der Tuschekante:
oberseitig
Beschreibung der Besonderheiten:
übersichtliche, klare Gestaltung
Länge der Hypotenuse:
140
Farbe:
transparent
Ausführung der Tuschenoppen:
oberseitig
farbig hinterlegte Winkelgrade vorhanden:
Ja
Griff vorhanden:
Ja
Produkttypbezeichnung:
Geodreieck klein
Ausführung des Tuschenoppens:
oberseitig
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,36*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,55*
€ 3,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,06*
€ 2,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,91*
€ 2,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,85*
€ 2,20
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,77*
€ 2,11
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Herlitz
10412310
ab € 0,68*
Ähnlich
WEDO
4003801035987
ab € 0,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.