Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wedo 4003801035987 Winkelmesser Kunststoff Dreieck


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wedo 4003801035987 Winkelmesser Kunststoff Dreieck
Wedo 4003801035987 Winkelmesser Kunststoff Dreieck
Artikel-Nr.:
     CIDE1-92502995
Hersteller:
     WEDO
Herst.-Nr.:
     4003801035987
EAN/GTIN:
     4003801035987
Suchbegriffe:
Geo-Dreieck
Geodreieck
Geometrie-Dreieck
Geometriedreieck
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl
1
Merkmale
Typ
Dreieck
Produktfarbe
Schwarz, Transparent, Gelb
Oberflächentyp
Glanz
Material
Kunststoff
Spezielles Zentrum
Ja
Visuelle Indikatoren
Ja
Ergonomischer Griff
Ja
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,72*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WEDO
527
ab € 1,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.