| |
|
| Artikel-Nr.: C1015-181724 Herst.-Nr.: 181724 EAN/GTIN: 4902778249246 |
| |
|
| | |
| Marker UNI POSCA PC1MR Pastell. Bezeichnung der Schreibflüssigkeit: Pigmenttinte. Ausführung der Spitze: fein. Spitze austauschbar. Lichtecht, Tinte auf Wasserbasis, wasserfest. Material des Schaftes: Kunststoff. Ausführung der Griffzone: rund. Farbe des Schaftes: schwarz. Strichstärke: 0,7. Schreibfarbe von Schreibgeräten: sortiert. 8er Etui. Weitere Informationen: | | nachfüllbar: | Nein | Spitze austauschbar: | Ja | Beschreibung der Besonderheiten: | lichtecht, Tinte auf Wasserbasis, wasserfest | Herstellerprodukttyp: | UNI POSCA PC1MR Pastell | Bezeichnung der Schreibflüssigkeit: | Pigmenttinte | Herstellerproduktbezeichnung: | Marker | Clip vorhanden: | Nein | Schreibfarbe von Schreibgeräten: | sortiert | Ausführung der Spitze: | Finelinerspitze | fein | Material des Schaftes: | Kunststoff | Ausführung der Griffzone: | rund | Farbe des Schaftes: | schwarz | Strichstärke: | 0,7 | Druckmechanik vorhanden: | Nein | Kappe umsteckbar: | Nein | kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen: | Nein | Produkt-Typbezeichnung: | UNI POSCA PC1MR Pastell | kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen: | Nein | Artikelbezeichnung: | Marker | Produkttypbezeichnung: | UNI POSCA PC1MR Pastell |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Filzstift, Kinderfaserstift, Feinliner, Feinschreiber, Fine-Liner, Fineliner, Permanent Marker, Permanentmarker, Pigmentmarker, fasermaler set posca, feinliner sortiert, feinliner uniball |
| | |
| |