Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Marker UNI POSCA PC-5M, rubinrot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Marker UNI POSCA PC-5M, rubinrot
Marker UNI POSCA PC-5M, rubinrot
Marker UNI POSCA PC-5M, rubinrot
Artikel-Nr.:
     C1015-182582
Hersteller:
     Uni-Ball
Herst.-Nr.:
     182582
EAN/GTIN:
     4902778262542
Suchbegriffe:
Fasermaler
Faserschreiber
Filzer
Filzmaler
Marker UNI POSCA PC-5M rubinrot. Tinte auf Wasserbasis, lichtecht, umdrehbare Spitze. Ausführung Marker: Material des Schaftes: Kunststoff, Ausführung der Griffzone: rund, Farbe des Schaftes: schwarz. Ausführung Spitze: Ausführung der Spitze: Faserspitze (Rund), Spitze austauschbar, Strichstärke: 1,8-2,5. Ausführung Schreibflüssigkeit: Schreibfarbe von Schreibgeräten: rubinrot. Pigmenttinte. Art der Verpackung und Inhalt:. Verpackung: unverpackt
Weitere Informationen:
Herstellerprodukttyp:
UNI POSCA PC-5M
Beschreibung der Besonderheiten:
Tinte auf Wasserbasis, lichtecht, umdrehbare Spitze
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Pigmenttinte
kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen:
Nein
Kappe umsteckbar:
Nein
Clip vorhanden:
Nein
Spitze austauschbar:
Ja
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
rubinrot
Ausführung der Spitze:
Faserspitze (Rund) | Rundspitze
Herstellerproduktbezeichnung:
Marker
Druckmechanik vorhanden:
Nein
Farbe des Schaftes:
schwarz
nachfüllbar:
Nein
Material des Schaftes:
Kunststoff
Strichstärke:
1,8-2,5
Ausführung der Griffzone:
rund
Produkt-Typbezeichnung:
UNI POSCA PC-5M
Artikelbezeichnung:
Marker
kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen:
Nein
Produkttypbezeichnung:
UNI POSCA PC-5M
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,44*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,40*
€ 5,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,86*
€ 4,59
pro Stück
ab 6 Stück
€ 3,84*
€ 4,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,56*
€ 4,24
pro Stück
ab 12 Stück
€ 3,47*
€ 4,13
pro Stück
ab 18 Stück
€ 3,40*
€ 4,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,34*
€ 3,97
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,22*
€ 3,83
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,44*
€ 2,90
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Uni-Ball
182551
ab € 2,34*
Sonstiges
Uni-Ball
182501
ab € 2,25*
Sonstiges
Uni-Ball
182507
ab € 2,35*
Sonstiges
Uni-Ball
182510
ab € 2,34*
Sonstiges
Uni-Ball
182563
ab € 2,33*
Sonstiges
Uni-Ball
182521
ab € 2,33*
Sonstiges
Uni-Ball
182599
ab € 2,33*
Sonstiges
Uni-Ball
182511
ab € 2,33*
Sonstiges
Uni-Ball
182570
ab € 2,42*
Sonstiges
Uni-Ball
182522
ab € 2,43*
Sonstiges
Uni-Ball
182567
ab € 2,43*
Sonstiges
Uni-Ball
182572
ab € 2,33*
Sonstiges
Uni-Ball
182585
ab € 2,44*
Sonstiges
Uni-Ball
182587
ab € 2,33*
Sonstiges
Uni-Ball
182583
ab € 2,42*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.