Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

50-31 Metall Einfachspitzer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
50-31 Metall Einfachspitzer
50-31 Metall Einfachspitzer
50-31 Metall Einfachspitzer
Artikel-Nr.:
     C1015-183100
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     183100
EAN/GTIN:
     4005401831006
Suchbegriffe:
Einfachanspitzer
Einfachspitzer
Einzelanspitzer
Einzelspitzer
Metallspitzer Blei- und Farbstift 50-31, Material des Spitzers: Metall. Beschreibung der Besonderheiten: Qualitätspitzer aus Metall für Bunt- und Bleistifte. Ausführung Spitzer: Verwendung für Stiftdurchmesser: 8; 10, Farbe des Spitzers: silber, Spitzenform: spitz-lang und stumpf-kurz. Ausführung der Spitzerform: Keilform. Größe (B x T x H): 25 mm x 25 mm x 15 mm
Weitere Informationen:
Herstellerprodukttyp:
50-31
Tiefe:
25
Herstellerproduktbezeichnung:
Metallspitzer
Verwendung für Stiftdurchmesser:
8; 10
Breite:
25
Höhe:
15
Farbe des Spitzers:
silber
Material des Spitzers:
Metall
Ausführung der Spitzerform:
Keilform
Spitzenform:
spitz-lang und stumpf-kurz
Beschreibung der Besonderheiten:
Qualitätspitzer aus Metall für Bunt- und Bleistifte
Artikelbezeichnung:
Metallspitzer
Produkt-Typbezeichnung:
50-31
Messer austauschbar:
Nein
Produkttypbezeichnung:
50-31
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,50*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
ab 40 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,69*
€ 0,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Faber-Castell
185418
ab € 0,84*
Zubehör
Faber-Castell
185710
ab € 1,07*
Zubehör
Faber-Castell
183527
ab € 1,62*
Zubehör
Faber-Castell
186600
ab € 1,58*
Zubehör
Faber-Castell
184100
ab € 0,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.