Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelspitzdose, rund, farbig sortiert, 18er Aufstellkarton


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Doppelspitzdose, rund, farbig sortiert, 18er Aufstellkarton
Doppelspitzdose, rund, farbig sortiert, 18er Aufstellkarton
Doppelspitzdose, rund, farbig sortiert, 18er Aufstellkarton
Artikel-Nr.:
     C1015-185418
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     185418
EAN/GTIN:
     4005401854180
Suchbegriffe:
Doppel-Dosenspitzer
Doppel-Spitzdose
Doppelanspitzdose
Doppeldosenspitzer
Doppelspitzdose, Material des Behälters: Kunststoff, Material des Spitzers: Kunststoff. Garantiert leichtes, sauberes Spitzen. Für Blei- und Farbstifte Standard und Jumbo. Ausführung Behälter: Ausführung des Behälters: rund, Lochverschluss vorhanden. Farbe des Behälters: sortiert. Ausführung Spitzer: Ausführung der Spitzerform: rund. Verwendung für Stiftdurchmesser: 8 und 11, Spitzenform: spitz-lang, Farbe des Spitzers: sortiert. Größe (B x T x H): 42 mm x 42 mm x 20 mm
Weitere Informationen:
Spitzenform:
spitz-lang
Ausführung des Behälters:
rund
Herstellerproduktbezeichnung:
Dosenspitzer
Ausführung der Spitzerform:
rund
Höhe:
20
Tiefe:
42
Verwendung für Stiftdurchmesser:
8 und 11
Lochverschluss vorhanden:
Ja
Herstellerprodukttyp:
Doppelspitzdose
Material des Behälters:
Kunststoff
Material des Spitzers:
Kunststoff
Beschreibung der Besonderheiten:
Garantiert leichtes, sauberes Spitzen. Für Blei- und Farbstifte Standard und Jumbo
Farbe des Behälters:
sortiert
Farbe des Spitzers:
sortiert
Spitzer austauschbar:
Nein
Breite:
42
Messer austauschbar:
Nein
Artikelbezeichnung:
Dosenspitzer
Garantie gewährt:
Nein
Produkt-Typbezeichnung:
Doppelspitzdose
Produkttypbezeichnung:
Doppelspitzdose
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,84*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,35*
€ 1,61
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Faber-Castell
183100
ab € 0,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.