Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Farbmarker uni Posca MOP´R PCM-22, rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Farbmarker uni Posca MOP´R PCM-22, rot
Farbmarker uni Posca MOP´R PCM-22, rot
Farbmarker uni Posca MOP´R PCM-22, rot
Farbmarker uni Posca MOP´R PCM-22, rot
Artikel-Nr.:
     C1015-183221
Hersteller:
     Uni-Ball
Herst.-Nr.:
     183221
EAN/GTIN:
     4902778284230
Suchbegriffe:
Pigmentmarker
posca pigmentmarker
pigmentmarker rot
Farbmarker uni Posca MOP´R PCM-22, Ausführung: runde Stempelspitze, Art der Schreibflüssigkeit: Tinte, wasserfest, Material des Schaftes: Kunststoff, runde Stempelspitze, für fast alle Oberflächen, Farbe des Schaftes: schwarz, Strichstärke: 3-19, Schreibfarbe von Schreibgeräten: rot
Weitere Informationen:
wasserfest:
Ja
Herstellerprodukttyp:
UNI POSCA MOP´R PCM-22
Kappe umsteckbar:
Nein
Herstellerproduktbezeichnung:
Farbmarker
nachfüllbar:
Nein
Ausführung der Spitze:
Faserspitze (Rund) | runde Stempelspitze
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Tinte
Clip vorhanden:
Nein
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
rot
Strichstärke:
3-19
kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen:
Nein
Material des Schaftes:
Kunststoff
Spitze austauschbar:
Nein
Farbe des Schaftes:
schwarz
Beschreibung der Besonderheiten:
runde Stempelspitze, für fast alle Oberflächen
Artikelbezeichnung:
Farbmarker
Produkt-Typbezeichnung:
uni Posca MOP´R PCM-22
kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen:
Nein
Produkttypbezeichnung:
uni Posca MOP´R PCM-22
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,12*
€ 12,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,90*
€ 11,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,98*
€ 10,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,62*
€ 10,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,36*
€ 9,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,38*
€ 7,59
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Uni-Ball
183251
ab € 6,52*
Sonstiges
Uni-Ball
183207
ab € 6,38*
Sonstiges
Uni-Ball
183263
ab € 6,50*
Sonstiges
Uni-Ball
183253
ab € 6,50*
Sonstiges
Uni-Ball
183228
ab € 6,50*
Sonstiges
Uni-Ball
183299
ab € 7,75*
Sonstiges
Uni-Ball
183201
ab € 6,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.