Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Farbmarker uni Posca MOP´R PCM-22, hellblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Farbmarker uni Posca MOP´R PCM-22, hellblau
Farbmarker uni Posca MOP´R PCM-22, hellblau
Farbmarker uni Posca MOP´R PCM-22, hellblau
Farbmarker uni Posca MOP´R PCM-22, hellblau
Artikel-Nr.:
     C1015-183253
Hersteller:
     Uni-Ball
Herst.-Nr.:
     183253
EAN/GTIN:
     4902778284216
Suchbegriffe:
Pigmentmarker
posca pigmentmarker
Farbmarker uni Posca MOP´R PCM-22, Ausführung: runde Stempelspitze, Art der Schreibflüssigkeit: Tinte, wasserfest, Material des Schaftes: Kunststoff, runde Stempelspitze, für fast alle Oberflächen, Farbe des Schaftes: schwarz, Strichstärke: 3-19, Schreibfarbe von Schreibgeräten: hellblau
Weitere Informationen:
nachfüllbar:
Nein
Material des Schaftes:
Kunststoff
Beschreibung der Besonderheiten:
runde Stempelspitze, für fast alle Oberflächen
Kappe umsteckbar:
Nein
kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen:
Nein
Herstellerprodukttyp:
UNI POSCA MOP´R PCM-22
Ausführung der Spitze:
Faserspitze (Rund) | runde Stempelspitze
wasserfest:
Ja
Spitze austauschbar:
Nein
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Tinte
Farbe des Schaftes:
schwarz
Clip vorhanden:
Nein
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
hellblau
Strichstärke:
3-19
Herstellerproduktbezeichnung:
Farbmarker
Produkt-Typbezeichnung:
uni Posca MOP´R PCM-22
kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen:
Nein
Artikelbezeichnung:
Farbmarker
Produkttypbezeichnung:
uni Posca MOP´R PCM-22
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,32*
€ 12,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,08*
€ 12,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,16*
€ 10,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,78*
€ 10,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,52*
€ 10,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,50*
€ 7,74
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Uni-Ball
183251
ab € 6,52*
Sonstiges
Uni-Ball
183207
ab € 6,38*
Sonstiges
Uni-Ball
183263
ab € 6,50*
Sonstiges
Uni-Ball
183228
ab € 6,50*
Sonstiges
Uni-Ball
183221
ab € 6,38*
Sonstiges
Uni-Ball
183299
ab € 7,75*
Sonstiges
Uni-Ball
183201
ab € 6,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.