Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grip Mini Einfachspitzdose, rot/blau, sortiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Grip Mini Einfachspitzdose, rot/blau, sortiert
Grip Mini Einfachspitzdose, rot/blau, sortiert
Grip Mini Einfachspitzdose, rot/blau, sortiert
Grip Mini Einfachspitzdose, rot/blau, sortiert
Grip Mini Einfachspitzdose, rot/blau, sortiert
Artikel-Nr.:
     C1015-183710
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     183710
EAN/GTIN:
     4005401837107
Suchbegriffe:
Dosenanspitzer
Dosenbleistiftspitzer
Dosenspitzer
Spitzerdose
Einfachspitzdose Grip 2001 Mini blau/rot, Material des Behälters: Kunststoff, Material des Spitzers: Kunststoff. klassisches Grip Dreieckdesign, universal-Spitzer 24°. Ausführung Behälter: Ausführung des Behälters: Dreieck, Lochverschluss vorhanden. Farbe des Behälters: rot / blau. Ausführung Spitzer: Ausführung der Spitzerform: Dreieck. Verwendung für Stiftdurchmesser: 6, Spitzenform: spitz-lang, Messer austauschbar, Farbe des Spitzers: rot / blau. Größe (B x T x H): 25 mm x 25 mm x 38 mm
Weitere Informationen:
Material des Spitzers:
Kunststoff
Spitzer austauschbar:
Nein
Messer austauschbar:
Ja
Herstellerproduktbezeichnung:
Einfachspitzdose
Höhe:
38
Spitzenform:
spitz-lang
Material des Behälters:
Kunststoff
Lochverschluss vorhanden:
Ja
Ausführung des Behälters:
Dreieck
Beschreibung der Besonderheiten:
klassisches Grip Dreieckdesign, universal-Spitzer 24°
Farbe des Spitzers:
rot / blau
Tiefe:
25
Verwendung für Stiftdurchmesser:
6
Breite:
25
Farbe des Behälters:
rot / blau
Ausführung der Spitzerform:
Dreieck
Herstellerprodukttyp:
Grip 2001 Mini
Produkt-Typbezeichnung:
Grip 2001 Mini
Artikelbezeichnung:
Einfachspitzdose
Produkttypbezeichnung:
Grip 2001 Mini
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,95*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,90*
€ 2,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,35*
€ 1,61
pro Stück
ab 60 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Faber-Castell
183774
ab € 1,01*
Sonstiges
Faber-Castell
183700
ab € 1,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.