Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einfachspitzdose Grip 2001 Mini, sky blue


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einfachspitzdose Grip 2001 Mini, sky blue
Einfachspitzdose Grip 2001 Mini, sky blue
Einfachspitzdose Grip 2001 Mini, sky blue
Einfachspitzdose Grip 2001 Mini, sky blue
Artikel-Nr.:
     C1015-183774
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     183774
EAN/GTIN:
     4005401837749
Suchbegriffe:
Dosenanspitzer
Dosenbleistiftspitzer
Dosenspitzer
Spitzerdose
Einfachspitzdose Grip 2001 Mini, Material des Behälters: Kunststoff, Material des Spitzers: Kunststoff. klassisches Grip Dreieckdesign, universal-Spitzer 24°. Ausführung Behälter: Ausführung des Behälters: Dreieck, Lochverschluss vorhanden. Farbe des Behälters: sky blue. Ausführung Spitzer: Ausführung der Spitzerform: Dreieck. Verwendung für Stiftdurchmesser: 6, Spitzenform: spitz-lang, Messer austauschbar, Farbe des Spitzers: sky blue. Größe (B x T x H): 25 mm x 25 mm x 38 mm
Weitere Informationen:
Farbe des Behälters:
sky blue
Material des Spitzers:
Kunststoff
Tiefe:
25
Farbe des Spitzers:
sky blue
Ausführung des Behälters:
Dreieck
Herstellerproduktbezeichnung:
Einfachspitzdose
Herstellerprodukttyp:
Grip 2001 Mini
Messer austauschbar:
Ja
Ausführung der Spitzerform:
Dreieck
Breite:
25
Material des Behälters:
Kunststoff
Spitzenform:
spitz-lang
Beschreibung der Besonderheiten:
klassisches Grip Dreieckdesign, universal-Spitzer 24°
Spitzer austauschbar:
Nein
Verwendung für Stiftdurchmesser:
6
Höhe:
38
Lochverschluss vorhanden:
Ja
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,01*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,89*
€ 2,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,34*
€ 1,59
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Faber-Castell
183710
ab € 0,96*
Sonstiges
Faber-Castell
183700
ab € 1,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.