Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grip 2001 Dreifachspitzdose, rot/blau, sortiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Grip 2001 Dreifachspitzdose, rot/blau, sortiert
Grip 2001 Dreifachspitzdose, rot/blau, sortiert
Grip 2001 Dreifachspitzdose, rot/blau, sortiert
Grip 2001 Dreifachspitzdose, rot/blau, sortiert
Grip 2001 Dreifachspitzdose, rot/blau, sortiert
Artikel-Nr.:
     C1015-183801
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     183801
EAN/GTIN:
     4005401838012
Suchbegriffe:
Dosenanspitzer
Dosenbleistiftspitzer
Dosenspitzer
Spitzerdose
Dreifachspitzdose Colour Grip farb. sort, Material des Behälters: Kunststoff, Material des Spitzers: Kunststoff. Dreifachspitzdose in ergonomischer Dreikantform im GRIP Design. Für Farbstifte Jumbo und Standard sowie Bleitift. Ausführung Behälter: Ausführung des Behälters: Dreikantform, Lochverschluss vorhanden. Farbe des Behälters: rot/blau. Ausführung Spitzer: Ausführung der Spitzerform: Dreikantform. Verwendung für Stiftdurchmesser: 8 und 10, Spitzenform: spitz-lang, Farbe des Spitzers: rot/blau. Größe (B x T x H): 45 mm x 42 mm x 62 mm
Weitere Informationen:
Spitzenform:
spitz-lang
Breite:
45
Farbe des Behälters:
rot/blau
Ausführung der Spitzerform:
Dreikantform
Beschreibung der Besonderheiten:
Dreifachspitzdose in ergonomischer Dreikantform im Grip Design. Für Farbstifte Jumbo und Standard sowie Bleitift | Dreifachspitzdose in ergonomischer Dreikantform im GRIP Design. Für Farbstifte Jumbo und Standard sowie Bleitift
Tiefe:
42
Material des Spitzers:
Kunststoff
Material des Behälters:
Kunststoff
Höhe:
62
Herstellerproduktbezeichnung:
Spitzdose
Herstellerprodukttyp:
Dreifachspitzdose Colour Grip
Spitzer austauschbar:
Nein
Ausführung des Behälters:
Dreikantform
Farbe des Spitzers:
rot/blau
Lochverschluss vorhanden:
Ja
Messer austauschbar:
Nein
Verwendung für Stiftdurchmesser:
8 und 10
Garantie gewährt:
Nein
Produkt-Typbezeichnung:
Dreifachspitzdose GRIP2001
Artikelbezeichnung:
Spitzdose
Produkttypbezeichnung:
Dreifachspitzdose GRIP2001
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,67*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,10*
€ 3,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,48*
€ 2,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,33*
€ 2,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,26*
€ 2,69
pro Stück
ab 60 Stück
€ 2,22*
€ 2,64
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,67*
€ 1,99
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Faber-Castell
183800
ab € 1,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.