Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Marker UNI POSCA PC-17K, 15, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Marker UNI POSCA PC-17K, 15, weiß
Marker UNI POSCA PC-17K, 15, weiß
Marker UNI POSCA PC-17K, 15, weiß
Artikel-Nr.:
     C1015-186301
Hersteller:
     Uni-Ball
Herst.-Nr.:
     186301
EAN/GTIN:
     4902778364161
Suchbegriffe:
Acryl-Marker
Acrylmarker
Deco-Marker
Decomarker
Marker UNI POSCA PC-17K. Bezeichnung der Schreibflüssigkeit: Pigmenttinte. Ausführung der Spitze: Keilspitze. Spitze austauschbar. Lichtbeständig, geruchlos, Pigmenttinte auf Wasserbasis. Material des Schaftes: Kunststoff. Ausführung der Griffzone: rund. Farbe des Schaftes: schwarz. Strichstärke: 15. Schreibfarbe von Schreibgeräten: weiß.
Weitere Informationen:
Material des Schaftes:
Kunststoff
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
weiß
Strichstärke:
15
Beschreibung der Besonderheiten:
lichtbeständig, geruchlos, Pigmenttinte auf Wasserbasis
Kappe umsteckbar:
Nein
Druckmechanik vorhanden:
Nein
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Pigmenttinte
Farbe des Schaftes:
schwarz
Spitze austauschbar:
Ja
Clip vorhanden:
Nein
Herstellerproduktbezeichnung:
Marker
Ausführung der Spitze:
Faserspitze (Keil) | Keilspitze
Ausführung der Griffzone:
rund
kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen:
Nein
Herstellerprodukttyp:
UNI POSCA PC-17K
nachfüllbar:
Nein
kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen:
Nein
Artikelbezeichnung:
Marker
Produkt-Typbezeichnung:
UNI POSCA PC-17K
Produkttypbezeichnung:
UNI POSCA PC-17K
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,13*
€ 10,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,02*
€ 10,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,30*
€ 9,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,67*
€ 9,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,42*
€ 8,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,63*
€ 6,70
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Uni-Ball
186351
ab € 5,79*
Zubehör
Uni-Ball
186363
ab € 5,79*
Zubehör
Uni-Ball
186353
ab € 5,80*
Zubehör
Uni-Ball
186328
ab € 5,79*
Zubehör
Uni-Ball
186321
ab € 5,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.