Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Marker UNI POSCA PC-17K, 15, rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Marker UNI POSCA PC-17K, 15, rot
Marker UNI POSCA PC-17K, 15, rot
Marker UNI POSCA PC-17K, 15, rot
Artikel-Nr.:
     C1015-186321
Hersteller:
     Uni-Ball
Herst.-Nr.:
     186321
EAN/GTIN:
     4902778364215
Suchbegriffe:
Acryl-Marker
Acrylmarker
Deco-Marker
Decomarker
Marker UNI POSCA PC-17K. Bezeichnung der Schreibflüssigkeit: Pigmenttinte. Ausführung der Spitze: Keilspitze. Spitze austauschbar. Lichtbeständig, geruchlos, Pigmenttinte auf Wasserbasis. Material des Schaftes: Kunststoff. Ausführung der Griffzone: rund. Farbe des Schaftes: schwarz. Strichstärke: 15. Schreibfarbe von Schreibgeräten: rot.
Weitere Informationen:
Herstellerprodukttyp:
UNI POSCA PC-17K
Spitze austauschbar:
Ja
Beschreibung der Besonderheiten:
lichtbeständig, geruchlos, Pigmenttinte auf Wasserbasis
Strichstärke:
15
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Pigmenttinte
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
rot
Clip vorhanden:
Nein
nachfüllbar:
Nein
Herstellerproduktbezeichnung:
Marker
Ausführung der Griffzone:
rund
Druckmechanik vorhanden:
Nein
Kappe umsteckbar:
Nein
Farbe des Schaftes:
schwarz
Ausführung der Spitze:
Faserspitze (Keil) | Keilspitze
kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen:
Nein
Material des Schaftes:
Kunststoff
Produkt-Typbezeichnung:
UNI POSCA PC-17K
kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen:
Nein
Artikelbezeichnung:
Marker
Produkttypbezeichnung:
UNI POSCA PC-17K
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,12*
€ 10,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,88*
€ 10,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,05*
€ 9,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,85*
€ 9,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,66*
€ 9,12
pro Stück
ab 125 Stück
€ 7,65*
€ 9,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,79*
€ 6,89
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Uni-Ball
182663
ab € 2,83*
Zubehör
Uni-Ball
186351
ab € 5,79*
Zubehör
Uni-Ball
186363
ab € 5,79*
Zubehör
Uni-Ball
186328
ab € 5,79*
Zubehör
Uni-Ball
186301
ab € 5,63*
Zubehör
Uni-Ball
182687
ab € 2,83*
Zubehör
Uni-Ball
182681
ab € 2,84*
Zubehör
Uni-Ball
182686
ab € 2,85*
Zubehör
Uni-Ball
182666
ab € 2,83*
Zubehör
Uni-Ball
182629
ab € 2,83*
Zubehör
Uni-Ball
182679
ab € 3,40*
Zubehör
Uni-Ball
182628
ab € 2,83*
Zubehör
Uni-Ball
182684
ab € 2,86*
Zubehör
Uni-Ball
182688
ab € 2,86*
Zubehör
Uni-Ball
182626
ab € 3,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.