Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Marker UNI POSCA PC-3M, 0,9-1,3, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Marker UNI POSCA PC-3M, 0,9-1,3, weiß
Marker UNI POSCA PC-3M, 0,9-1,3, weiß
Marker UNI POSCA PC-3M, 0,9-1,3, weiß
Artikel-Nr.:
     C1015-186501
Hersteller:
     Uni-Ball
Herst.-Nr.:
     186501
EAN/GTIN:
     4902778915912
Suchbegriffe:
Acryl-Marker
Acrylmarker
Deco-Marker
Decomarker
Marker UNI POSCA PC-3M. Bezeichnung der Schreibflüssigkeit: Pigmenttinte. Ausführung der Spitze: Rundspitze. Spitze austauschbar. Lichtbeständig, geruchlos, Tinte auf Wasserbasis, voll deckend. Material des Schaftes: Kunststoff. Ausführung der Griffzone: rund. Farbe des Schaftes: schwarz. Strichstärke: 0,9-1,3. Schreibfarbe von Schreibgeräten: weiß.
Weitere Informationen:
Herstellerprodukttyp:
UNI POSCA PC-3M
Strichstärke:
0,9-1,3
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Pigmenttinte
Ausführung der Griffzone:
rund
Farbe des Schaftes:
schwarz
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
weiß
Material des Schaftes:
Kunststoff
nachfüllbar:
Nein
Beschreibung der Besonderheiten:
lichtbeständig, geruchlos, Tinte auf Wasserbasis, voll deckend
kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen:
Nein
Clip vorhanden:
Nein
Druckmechanik vorhanden:
Nein
Herstellerproduktbezeichnung:
Marker
Kappe umsteckbar:
Nein
Ausführung der Spitze:
Faserspitze (Rund) | Rundspitze
Spitze austauschbar:
Ja
kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen:
Nein
Artikelbezeichnung:
Marker
Produkt-Typbezeichnung:
UNI POSCA PC-3M
Produkttypbezeichnung:
UNI POSCA PC-3M
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,02*
  
Preis gilt ab 10.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,69*
€ 4,39
pro Stück
ab 6 Stück
€ 3,65*
€ 4,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,00*
€ 3,57
pro Stück
ab 12 Stück
€ 2,94*
€ 3,50
pro Stück
ab 18 Stück
€ 2,88*
€ 3,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,78*
€ 3,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,68*
€ 3,19
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,55*
€ 3,03
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Uni-Ball
186590
ab € 1,30*
Zubehör
Uni-Ball
186505
ab € 7,75*
Zubehör
Uni-Ball
186513
ab € 14,94*
Zubehör
Uni-Ball
186512
ab € 7,80*
Zubehör
Uni-Ball
186516
ab € 31,07*
Zubehör
Uni-Ball
186504
ab € 8,20*
Zubehör
Uni-Ball
186508
ab € 16,07*
Zubehör
Uni-Ball
3296280033402
ab € 17,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.