Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Marker UNI POSCA PC-3M, 0,9-1,3, orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Marker UNI POSCA PC-3M, 0,9-1,3, orange
Marker UNI POSCA PC-3M, 0,9-1,3, orange
Marker UNI POSCA PC-3M, 0,9-1,3, orange
Artikel-Nr.:
     C1015-186511
Hersteller:
     Uni-Ball
Herst.-Nr.:
     186511
EAN/GTIN:
     4902778915851
Suchbegriffe:
Acryl-Marker
Acrylmarker
Deco-Marker
Decomarker
Marker UNI POSCA PC-3M. Bezeichnung der Schreibflüssigkeit: Pigmenttinte. Ausführung der Spitze: Rundspitze. Spitze austauschbar. Lichtbeständig, geruchlos, Tinte auf Wasserbasis, voll deckend. Material des Schaftes: Kunststoff. Ausführung der Griffzone: rund. Farbe des Schaftes: schwarz. Strichstärke: 0,9-1,3. Schreibfarbe von Schreibgeräten: orange.
Weitere Informationen:
Herstellerprodukttyp:
UNI POSCA PC-3M
nachfüllbar:
Nein
kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen:
Nein
Ausführung der Spitze:
Faserspitze (Rund) | Rundspitze
Druckmechanik vorhanden:
Nein
Farbe des Schaftes:
schwarz
Herstellerproduktbezeichnung:
Marker
Spitze austauschbar:
Ja
Kappe umsteckbar:
Nein
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Pigmenttinte
Ausführung der Griffzone:
rund
Material des Schaftes:
Kunststoff
Clip vorhanden:
Nein
Beschreibung der Besonderheiten:
lichtbeständig, geruchlos, Tinte auf Wasserbasis, voll deckend
Strichstärke:
0,9-1,3
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
orange
Artikelbezeichnung:
Marker
Produkt-Typbezeichnung:
UNI POSCA PC-3M
kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen:
Nein
Produkttypbezeichnung:
UNI POSCA PC-3M
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,08*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,73*
€ 4,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,21*
€ 3,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,00*
€ 3,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,85*
€ 3,39
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,83*
€ 3,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,76*
€ 3,28
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Uni-Ball
186590
ab € 1,29*
Zubehör
Uni-Ball
186505
ab € 7,50*
Zubehör
Uni-Ball
186513
ab € 15,02*
Zubehör
Uni-Ball
186512
ab € 7,68*
Zubehör
Uni-Ball
186516
ab € 32,01*
Zubehör
Uni-Ball
186504
ab € 8,01*
Zubehör
Uni-Ball
186508
ab € 15,73*
Zubehör
Uni-Ball
3296280033402
ab € 17,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.