Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Marker UNI POSCA PC-3M, 0,9-1,3, himmelblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Marker UNI POSCA PC-3M, 0,9-1,3, himmelblau
Marker UNI POSCA PC-3M, 0,9-1,3, himmelblau
Marker UNI POSCA PC-3M, 0,9-1,3, himmelblau
Artikel-Nr.:
     C1015-186547
Hersteller:
     Uni-Ball
Herst.-Nr.:
     186547
EAN/GTIN:
     4902778036822
Suchbegriffe:
Acryl-Marker
Acrylmarker
Deco-Marker
Decomarker
Marker UNI POSCA PC-3M. Bezeichnung der Schreibflüssigkeit: Pigmenttinte. Ausführung der Spitze: Rundspitze. Spitze austauschbar. Lichtbeständig, geruchlos, Tinte auf Wasserbasis, voll deckend. Material des Schaftes: Kunststoff. Ausführung der Griffzone: rund. Farbe des Schaftes: schwarz. Strichstärke: 0,9-1,3. Schreibfarbe von Schreibgeräten: himmelblau.
Weitere Informationen:
Druckmechanik vorhanden:
Nein
Ausführung der Spitze:
Faserspitze (Rund) | Rundspitze
Farbe des Schaftes:
schwarz
nachfüllbar:
Nein
Herstellerprodukttyp:
UNI POSCA PC-3M
Beschreibung der Besonderheiten:
lichtbeständig, geruchlos, Tinte auf Wasserbasis, voll deckend
Strichstärke:
0,9-1,3
Clip vorhanden:
Nein
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Pigmenttinte
Material des Schaftes:
Kunststoff
Ausführung der Griffzone:
rund
Herstellerproduktbezeichnung:
Marker
kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen:
Nein
Spitze austauschbar:
Ja
Kappe umsteckbar:
Nein
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
himmelblau
Artikelbezeichnung:
Marker
kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen:
Nein
Produkt-Typbezeichnung:
UNI POSCA PC-3M
Produkttypbezeichnung:
UNI POSCA PC-3M
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,10*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,84*
€ 4,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,23*
€ 3,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,05*
€ 3,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,87*
€ 3,42
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,85*
€ 3,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,81*
€ 3,34
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Uni-Ball
186590
ab € 1,15*
Zubehör
Uni-Ball
186505
ab € 7,35*
Zubehör
Uni-Ball
186513
ab € 15,04*
Zubehör
Uni-Ball
186512
ab € 7,35*
Zubehör
Uni-Ball
186516
ab € 31,96*
Zubehör
Uni-Ball
186504
ab € 8,06*
Zubehör
Uni-Ball
186508
ab € 15,70*
Zubehör
Uni-Ball
3296280033402
ab € 17,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.