Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

e-motion Ersatzradierer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
e-motion Ersatzradierer
e-motion Ersatzradierer
e-motion Ersatzradierer
Artikel-Nr.:
     C1015-188345
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     188345
EAN/GTIN:
     4005401883456
Suchbegriffe:
Ersatzradierer Druckbleistift
Radier-Gummi
Radierer
Radiergummi
Ersatzradierer für e-motion Drehbleist., Verwendung für Produkt: E-Motion Drehbleistifte, Werkstoff: Kunststoff. Produktverwendung: Bleistift. weiches sauberes Radieren. Verwendung für Zeichnungsträger: Papier. Farbe: weiß. Größe (Ø x L): Durchmesser: 6 mm, Länge: 10 mm
Weitere Informationen:
Herstellerprodukttyp:
e-motion
Länge:
10
Verwendung für Produkt:
e-motion Drehbleistifte | E-Motion Drehbleistifte
Durchmesser:
6
Länge der Radiermine:
30
Herstellerproduktbezeichnung:
Ersatzradierer
Verwendung für Zeichnungsträger:
Papier
Beschreibung der Besonderheiten:
weiches sauberes Radieren
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Kunststoff
Produktverwendung:
Bleistift
Artikelbezeichnung:
Ersatzradierer
Produkt-Typbezeichnung:
E-Motion
Produkttypbezeichnung:
E-Motion
Weitere Suchbegriffe: radierer faber castell, radierer
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,79*
  
Preis gilt ab 20.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Faber-Castell
188730
ab € 0,19*
Zubehör
Faber-Castell
188230
ab € 0,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.