Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Radierer 7086-30


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Radierer 7086-30
Radierer 7086-30
Radierer 7086-30
Artikel-Nr.:
     C1015-188730
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     188730
EAN/GTIN:
     9556089886307
Suchbegriffe:
Kautschuk-Radierer
Kautschukradierer
Radier-Gummi
Radierer
Radierer 7086-30, Werkstoff: Kunststoff. Produktverwendung: Radierung von Blei- und Farbstiften. Kunststoff-Radierer für Blei- und Farbstifte. Optimale Radierergebisse für jeden Bedarf. Schmierfrei.. Ausführung:. Verwendung für Zeichnungsträger: Papier, 7086-30, Farbe: weiß. Größe (B x T x H): 18 mm, Länge: 41 mm x 12 mm
Weitere Informationen:
Breite:
18
Werkstoff:
Kunststoff
Herstellerproduktbezeichnung:
Radierer
Kombiradierer:
Nein
Typbezeichnung des Motivs:
7086-30
Herstellerprodukttyp:
7086-30
Beschreibung der Besonderheiten:
Kunststoff-Radierer für Blei- und Farbstifte. Optimale Radierergebisse für jeden Bedarf. Schmierfrei.
Produktverwendung:
Radierung von Blei- und Farbstiften
Verwendung für Zeichnungsträger:
Papier
Farbe:
weiß
Länge:
41
Höhe:
12
Produkt-Typbezeichnung:
7086-30
Artikelbezeichnung:
Radierer
Produkttypbezeichnung:
7086-30
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,18*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,34*
€ 0,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,28*
€ 0,33
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,26*
€ 0,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,24*
€ 0,29
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,23*
€ 0,27
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,18*
€ 0,21
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Faber-Castell
180300
ab € 3,41*
Zubehör
Faber-Castell
127321
ab € 0,57*
Zubehör
Faber-Castell
127220
ab € 0,62*
Zubehör
Faber-Castell
188345
ab € 0,79*
Zubehör
Faber-Castell
185712
ab € 0,68*
Zubehör
Faber-Castell
185812
ab € 0,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.