Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kalligrafieset Pearl Edition, mint


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kalligrafieset Pearl Edition, mint
Kalligrafieset Pearl Edition, mint
Kalligrafieset Pearl Edition, mint
Kalligrafieset Pearl Edition, mint
Artikel-Nr.:
     C1015-201513
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     201513
EAN/GTIN:
     4005402015139
Suchbegriffe:
Füller
Füllfederhalter
Tintenfüller
Füllertinte
Kalligrafieset Pearl Edition, 1 1, Füllfederhalter F, Kalligrafiefedern sowie drei unterschiedliche Tinten, Typbezeichnung der Schreibgeräte: Kalligrafie, Material des Schaftes: Kunststoff, Clip: Metall, silber, Beschreibung der Besonderheiten: in attraktivem und hochwertigem Metalletui, Farbe des Schaftes: mint
Weitere Informationen:
Typbezeichnung der Schreibgeräte:
Kalligrafie
Farbe des Schaftes:
mint
Material des Schaftes:
Kunststoff
Herstellerprodukttyp:
Pearl Edition
Beschreibung der Besonderheiten:
in attraktivem und hochwertigem Metalletui
Anzahl der Schreibgeräte:
1
Herstellerproduktbezeichnung:
Geschenkset
Material des Clips:
Metall
Farbe des Clips:
silber
Artikelbezeichnung:
Geschenkset
Produkt-Typbezeichnung:
Pearl Edition
Produkttypbezeichnung:
Pearl Edition
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,15*
€ 29,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,46*
€ 29,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,55*
€ 28,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,79*
€ 27,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,16*
€ 26,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,34*
€ 20,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.