Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buntstift Special Edition Dino 10+3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Buntstift Special Edition Dino 10+3
Buntstift Special Edition Dino 10+3
Buntstift Special Edition Dino 10+3
Buntstift Special Edition Dino 10+3
Artikel-Nr.:
     C1015-201545
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     201545
EAN/GTIN:
     4005402015450
Suchbegriffe:
Buntstifte
Farbstift
Kinderbuntstift
buntstifte faber castell
Buntstift Special Edition Dino 10+3. Special Edition mit tollen Aufklebern. Ausführung Mine: Bezeichnung der Härte: keine. Stärke der Mine: 3,8, Schreibfarbe der Mine: sortiert, wasservermalbar. Ausführung Schaft: Schaft lackiert. Ausführung der Schaftform: ergonomische Dreikantform, Lackierung auf Wasserbasis gegeben, Farbe des Schaftes: sortiert. Material des Schaftes: Holz. Größe Stift (Ø x L): Durchmesser: 6 mm, Länge: 175 mm. Art der Verpackung und Inhalt: Ausführung der Lieferzusammenstellung: Set. 10 Colour Grip und 3 Colour Grip metallic Buntstifte
Weitere Informationen:
Beschreibung der Besonderheiten:
Special Edition mit tollen Aufklebern
Farbe des Schaftes:
sortiert
Bezeichnung der Härte:
keine
Durchmesser:
6
Herstellerproduktbezeichnung:
Buntstift
Lackierung auf Wasserbasis gegeben:
Ja
Länge:
175
Material des Schaftes:
Holz
Herstellerprodukttyp:
Special Edition Dino 10+3
Ausführung der Schaftform:
ergonomische Dreikantform
Schaft lackiert:
Ja
wasservermalbar:
Ja
Stärke der Mine:
3,8
Ausführung der Lieferzusammenstellung:
Set
Schreibfarbe der Mine:
sortiert
Weitere Suchbegriffe: buntstifte
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,77*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,83*
€ 9,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,00*
€ 8,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,56*
€ 7,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,35*
€ 7,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,05*
€ 7,20
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,77*
€ 5,68
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Faber-Castell
201546
ab € 8,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.