Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buntstift Special Edition Dino 18+6.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Buntstift Special Edition Dino 18+6.
Buntstift Special Edition Dino 18+6.
Buntstift Special Edition Dino 18+6.
Buntstift Special Edition Dino 18+6.
Artikel-Nr.:
     C1015-201546
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     201546
EAN/GTIN:
     4005402015467
Suchbegriffe:
Buntstifte
Farbstift
Kinderbuntstift
buntstifte faber castell
Buntstift Special Edition Dino 18+6. 18 Colour Grip + 6 Colour Grip metallic Buntstifte, inkl. Aufkleber. Ausführung Mine: Bezeichnung der Härte: keine. Stärke der Mine: 3,8, Schreibfarbe der Mine: sortiert, wasservermalbar. Ausführung Schaft: Schaft lackiert. Ausführung der Schaftform: ergonomische Dreikantform, Lackierung auf Wasserbasis gegeben, Farbe des Schaftes: sortiert. Material des Schaftes: Holz. Größe Stift (Ø x L): Durchmesser: 6 mm, Länge: 175 mm. Art der Verpackung und Inhalt: Ausführung der Lieferzusammenstellung: Set. 24er Etui
Weitere Informationen:
Material des Schaftes:
Holz
Bezeichnung der Härte:
keine
Lackierung auf Wasserbasis gegeben:
Ja
Herstellerproduktbezeichnung:
Buntstift
Schaft lackiert:
Ja
Länge:
175
Herstellerprodukttyp:
Special Edition Dino 18+6
Stärke der Mine:
3,8
Beschreibung der Besonderheiten:
18 Colour Grip + 6 Colour Grip metallic Buntstifte, inkl. Aufkleber
Schreibfarbe der Mine:
sortiert
Ausführung der Lieferzusammenstellung:
Set
Farbe des Schaftes:
sortiert
Durchmesser:
6
Ausführung der Schaftform:
ergonomische Dreikantform
wasservermalbar:
Ja
Weitere Suchbegriffe: buntstifte
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,38*
€ 17,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,61*
€ 16,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,84*
€ 15,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,16*
€ 14,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,57*
€ 13,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,99*
€ 10,70
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Faber-Castell
201545
ab € 4,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.