| |
|
| Artikel-Nr.: C1015-212047 Herst.-Nr.: 212047 EAN/GTIN: 4002372212476 |
| |
|
| | |
| Zeichenblock A3. für feuchte und trockene Mal- und Zeichentechniken perfekt geeignet. Einzelne Blätter an zwei Seiten befestigt und durch Mikroperforation leicht herauszutrennen. Ausführung Papier: holz- und chlorfrei, Ausführung der Oberflächenbeschaffenheit: matt, radierfest, Farbe: weiß, Flächenmasse des Papiers: 100 g/m². Ausführung Block: Typbezeichnung der Perforation: Mikroperforation zweiseitig, Papierformat: DIN A3 = 29,7 cm x 42,0 cm. Ausführung des Designs: Rote Linie, Anzahl der Blätter: 10. Größe (B x H): 297 mm x 420 mm Weitere Informationen: | | Papierformat: | DIN A3 = 29,7 cm x 42,0 cm | Ausführung des Designs: | Rote Linie | radierfest: | Ja | Ausführung des Papiertyps: | holz- und chlorfrei | Beschreibung der Besonderheiten: | für feuchte und trockene Mal- und Zeichentechniken perfekt geeignet. Einzelne Blätter an zwei Seiten befestigt und durch Mikroperforation leicht herauszutrennen | Typbezeichnung der Perforation: | Mikroperforation zweiseitig | säurefrei: | Nein | Flächenmasse des Papiers: | 100 | Farbe: | weiß | Anzahl der Blätter: | 10 | Ausführung der Oberflächenbeschaffenheit: | matt | Herstellerproduktbezeichnung: | Zeichenblock | Artikelbezeichnung: | Zeichenblock | Ausführung der Oberflächen-Beschaffenheit: | matt |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: malvorlagenbuch, Malblock, Zeichenblock, Feinzeichenkarton, Illustrationskarton, Schulzeichenkarton, Zeichenkarton, Zeichenpapier, malblock a3, malblock, faber castell zeichenblock |
| | |
| |