| |
|
| Artikel-Nr.: C1015-212049 Herst.-Nr.: 212049 EAN/GTIN: 4002372212940 |
| |
|
| | |
| Malblock A4. verstäktes Deckblatt und Rückwand, Blätter kopfgeleimt. Ausführung Papier: holzfrei, Ausführung der Oberflächenbeschaffenheit: matt, radierfest, Farbe: weiß, Flächenmasse des Papiers: 80 g/m². Ausführung Block: Typbezeichnung der Perforation: kopfgeleimt, Papierformat: DIN A4 = 21,0 cm x 29,7 cm. Ausführung des Designs: Rote Linie, Anzahl der Blätter: 100. Größe (B x H): 297 mm x 210 mm Weitere Informationen: | | Farbe: | weiß | Beschreibung der Besonderheiten: | verstäktes Deckblatt und Rückwand, Blätter kopfgeleimt | Papierformat: | DIN A4 = 21,0 cm x 29,7 cm | Herstellerproduktbezeichnung: | Malblock | Ausführung der Oberflächenbeschaffenheit: | matt | säurefrei: | Nein | Breite: | 297 | Ausführung des Designs: | Rote Linie | Anzahl der Blätter: | 100 | radierfest: | Ja | Flächenmasse des Papiers: | 80 | Höhe: | 210 | Typbezeichnung der Perforation: | kopfgeleimt | Ausführung des Papiertyps: | holzfrei | Artikelbezeichnung: | Malblock | Ausführung der Oberflächen-Beschaffenheit: | matt |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: malvorlagenbuch, Malblock, Zeichenblock, Feinzeichenkarton, Illustrationskarton, Schulzeichenkarton, Zeichenkarton, Zeichenpapier, zeichenblock a4 80g, malblock a4, malblock |
| | |
| |