Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Malblock, A5, 60 Blatt, 80g/m2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Malblock, A5, 60 Blatt, 80g/m2
Malblock, A5, 60 Blatt, 80g/m2
Malblock, A5, 60 Blatt, 80g/m2
Malblock, A5, 60 Blatt, 80g/m2
Artikel-Nr.:
     C1015-212051
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     212051
EAN/GTIN:
     4002372212155
Suchbegriffe:
Ausmalbilder
Malbuch
Malvorlage
Malvorlagenheft
Zeichenblock Malblock. Ausführung Papier: holzfrei, radierfest, weiß. Ausführung der Oberflächen-Beschaffenheit: matt. Verstäktes Deckblatt und Rückwand,. Typbezeichnung der Perforation: Spiralbindung. Größe (B x H) oder Format: DIN A5 = 14,8 cm x 21,0 cm. Flächenmasse des Papiers: 80 g/qm. Ausführung des Designs: Rote Linie. Anzahl der Blätter: 60 Blatt.
Weitere Informationen:
Höhe:
210
Ausführung der Oberflächenbeschaffenheit:
matt
radierfest:
Ja
Ausführung des Papiertyps:
holzfrei
Ausführung des Designs:
Rote Linie
säurefrei:
Nein
Herstellerproduktbezeichnung:
Malblock
Typbezeichnung der Perforation:
Spiralbindung
Papierformat:
DIN A5 = 14,8 cm x 21,0 cm
Breite:
148
Beschreibung der Besonderheiten:
verstäktes Deckblatt und Rückwand,
Flächenmasse des Papiers:
80
Farbe:
weiß
Anzahl der Blätter:
60
Artikelbezeichnung:
Malblock
Ausführung der Oberflächen-Beschaffenheit:
matt
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,80*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,90*
€ 5,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,19*
€ 4,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,89*
€ 4,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,76*
€ 4,47
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,75*
€ 4,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,68*
€ 4,38
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,80*
€ 3,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.