Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pitt Artist Pen Tuschestift, 4er Etui Lettering, schwarz/rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pitt Artist Pen Tuschestift, 4er Etui Lettering, schwarz/rot
Pitt Artist Pen Tuschestift, 4er Etui Lettering, schwarz/rot
Pitt Artist Pen Tuschestift, 4er Etui Lettering, schwarz/rot
Pitt Artist Pen Tuschestift, 4er Etui Lettering, schwarz/rot
Pitt Artist Pen Tuschestift, 4er Etui Lettering, schwarz/rot
Pitt Artist Pen Tuschestift, 4er Etui Lettering, schwarz/rot
Pitt Artist Pen Tuschestift, 4er Etui Lettering, schwarz/rot
Artikel-Nr.:
     C1015-267115
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     267115
EAN/GTIN:
     4005402671151
Suchbegriffe:
Buntstifte
Farbstift
Kinderbuntstift
Farbstifte Box
Tuschestift Pitt Artist Pen Lettering 4x. ideales Werkzeug für Handlettering, pigmentierte Zeichentusche, schlägt nicht durchs Papier. Ausführung Schreibflüssigkeit: Tusche, Schreibfarbe von Schreibgeräten: sortiert, wasserfest. Ausführung Schreibspitze:, Strichstärke: sortiert, Ausführung der Spitze: sortiert. Ausführung Schaft: Material des Schaftes: Kunststoff, Clip vorhanden, Kappe umsteckbar, Farbe des Schaftes: sortiert. 4er Etui
Weitere Informationen:
Ausführung der Spitze:
sortiert
Clip vorhanden:
Ja
Herstellerproduktbezeichnung:
Tuschestift
Beschreibung der Besonderheiten:
ideales Werkzeug für Handlettering, pigmentierte Zeichentusche, schlägt nicht durchs Papier
Kappe umsteckbar:
Ja
Material des Schaftes:
Kunststoff
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Tusche
Farbe des Schaftes:
sortiert
Spitze austauschbar:
Nein
Strichstärke:
sortiert
kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen:
Nein
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
sortiert
nachfüllbar:
Nein
wasserfest:
Ja
Herstellerprodukttyp:
Pitt Artist Pen Lettering
kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen:
Nein
Produkt-Typbezeichnung:
Pitt Artist Pen Lettering
Artikelbezeichnung:
Tuschestift
Produkttypbezeichnung:
Pitt Artist Pen Lettering
Weitere Suchbegriffe: Farbstifte Kasten, Farbstifte Koffer, Fasermaler, Faserschreiber, Filzer, Filzmaler, Filzstift, Kinderfaserstift, Feinliner, Feinschreiber, Fine-Liner, Fineliner, Feinliner-Set, Feinschreiber-Set, Fineliner-Set, Calligraphy-Set, Kalligrafie-Set, Kalligrafieset, Kalligraphie-Set, Kalligraphieset, Kalligrafiefüller, Kalligraphiefüller, Schönschreib Füller, Schönschreibfüller, Fasermaler Kalligraphie, Kalligrafiestift, Kalligrafiestifte, Kalligraphiestift, Brushpen, Fasermaler Brushpen, Pinsel-Fasermaler, Pinsel-Faserstift, Pinselmaler, Pinselmarker, Schreibgeräte-Set, Schreibgeräteset, Schreibset, Isograph, Rapidograph, Technische Stifte, Tuschefüller, Tuschefüllfederhalter, Tuschenfüller, Tuschenzeichner, Tuscheschreiber, Tuschestifte, Tuschezeichner, rapidograph set, farbstifte koffer, rapidograph faber castell
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,16*
€ 10,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,94*
€ 10,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,25*
€ 9,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,66*
€ 9,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,44*
€ 8,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,67*
€ 6,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.