Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bleistift Grip 2001 Two Tone schwarz/pink


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bleistift Grip 2001 Two Tone schwarz/pink
Bleistift Grip 2001 Two Tone schwarz/pink
Bleistift Grip 2001 Two Tone schwarz/pink
Artikel-Nr.:
     C1015-517011
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     517011
EAN/GTIN:
     4005405170118
Suchbegriffe:
Bleistift
Bleistifte
Grafit-Stift
Grafitstift
Bleistift Grip 2001 Two Tone sw/pink. Holz aus vorbildlich bewirtschafteten Wäldern, Klimaneutrale Produktion. Ausführung Stift: Ausführung der Schaftform: ergonomische Dreikantform, Bezeichnung der Härte: HB, Ausführung des Spitzzustandes: gespitzt. Ausführung Schaft: Schaft lackiert, Lackierung auf Wasserbasis gegeben, Farbe des Schaftes: schwarz/pink. Art der Verpackung und Inhalt: Ausführung der Lieferzusammenstellung: einzeln.Art der Verpackung: unverpackt
Weitere Informationen:
Bezeichnung der Härte:
HB
Ausführung der Lieferzusammenstellung:
einzeln
Herstellerproduktbezeichnung:
Bleistift
Ausführung des Spitzzustandes:
gespitzt
Lackierung auf Wasserbasis gegeben:
Ja
Radierer vorhanden:
Nein
Farbe des Schaftes:
schwarz/pink
Herstellerprodukttyp:
Grip 2001 Two Tone
Ausführung der Schaftform:
ergonomische Dreikantform
Länge:
175
Beschreibung der Besonderheiten:
Holz aus vorbildlich bewirtschafteten Wäldern, Klimaneutrale Produktion
Schaft lackiert:
Ja
Härtegradkennzeichnung vorhanden:
Nein
Produkt-Typbezeichnung:
Grip 2001 Two Tone
Artikelbezeichnung:
Bleistift
Produkttypbezeichnung:
Grip 2001 Two Tone
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,60*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
ab 12 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
ab 24 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
ab 36 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Faber-Castell
517010
ab € 0,59*
Sonstiges
Faber-Castell
517012
ab € 0,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.