Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Filzstift Castle, sortiert, 12er Etui


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Filzstift Castle, sortiert, 12er Etui
Filzstift Castle, sortiert, 12er Etui
Filzstift Castle, sortiert, 12er Etui
Artikel-Nr.:
     C1015-554201
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     554201
EAN/GTIN:
     4005405542014
Suchbegriffe:
Farbstifte Box
Farbstifte Kasten
Farbstifte Koffer
Fasermaler
Filzstift Castle 12er Kartonetui. Ausführung Schreibflüssigkeit: Tinte, Schreibfarbe von Schreibgeräten: sortiert. Ausführung Schreibspitze: Ausführung der Spitze: Faserspitze (Rund), Strichstärke: 3, Spitze druckgesichert. Ausführung Schaft: Farbe des Schaftes: sortiert. Material des Schaftes: Kunststoff. 12er Etui
Weitere Informationen:
Spitze austauschbar:
Nein
kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen:
Nein
Farbe des Schaftes:
sortiert
Herstellerprodukttyp:
Castle
Material des Schaftes:
Kunststoff
Spitze druckgesichert:
Ja
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Tinte
Ausführung der Spitze:
Faserspitze (Rund) | Rundspitze
Strichstärke:
3
Clip vorhanden:
Nein
auswaschbar:
Nein
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
sortiert
Herstellerproduktbezeichnung:
Filzstift
kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen:
Nein
Produkt-Typbezeichnung:
Castle
Artikelbezeichnung:
Filzstift
Produkttypbezeichnung:
Castle
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,97*
  
Preis gilt ab 20.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,82*
€ 2,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,34*
€ 1,59
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Faber-Castell
110906
ab € 5,20*
Zubehör
Faber-Castell
554202
ab € 1,88*
Zubehör
Faber-Castell
554312
ab € 2,42*
Zubehör
Faber-Castell
155310
ab € 2,02*
Zubehör
Faber-Castell
167146
ab € 22,53*
Zubehör
Faber-Castell
167105
ab € 8,83*
Zubehör
Faber-Castell
167104
ab € 8,84*
Zubehör
Faber-Castell
167106
ab € 8,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.