Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Filzstift Jumbo, 12er Kartonetui


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Filzstift Jumbo, 12er Kartonetui
Filzstift Jumbo, 12er Kartonetui
Filzstift Jumbo, 12er Kartonetui
Filzstift Jumbo, 12er Kartonetui
Artikel-Nr.:
     C1015-554312
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     554312
EAN/GTIN:
     8591272000697
Suchbegriffe:
Fasermaler
Faserschreiber
Filzer
Filzmaler
Filzstift Jumbo 12er Kartonetui. Ausführung Schreibflüssigkeit: Tinte, Schreibfarbe von Schreibgeräten: sortiert, auswaschbar. Ausführung Schreibspitze: Ausführung der Spitze: Faserspitze (Rund), Strichstärke: 5, Spitze druckgesichert. Ausführung Schaft: Farbe des Schaftes: sortiert. Material des Schaftes: Kunststoff. 12er Kartonetui
Weitere Informationen:
Clip vorhanden:
Nein
kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen:
Nein
Herstellerprodukttyp:
Jumbo
Spitze druckgesichert:
Ja
Ausführung der Spitze:
Faserspitze (Rund) | Rundspitze
auswaschbar:
Ja
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Tinte
Material des Schaftes:
Kunststoff
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
sortiert
Strichstärke:
5
Herstellerproduktbezeichnung:
Filzstift
Farbe des Schaftes:
sortiert
Spitze austauschbar:
Nein
Artikelbezeichnung:
Filzstift
kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen:
Nein
Produkt-Typbezeichnung:
Jumbo
Produkttypbezeichnung:
Jumbo
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,42*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,30*
€ 5,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,71*
€ 4,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,50*
€ 4,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,32*
€ 3,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,20*
€ 3,81
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,42*
€ 2,88
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Faber-Castell
110906
ab € 5,20*
Zubehör
Faber-Castell
8591272000666
ab € 1,92*
Zubehör
Faber-Castell
554203
ab € 2,82*
Zubehör
Faber-Castell
554201
ab € 0,97*
Zubehör
Faber-Castell
155310
ab € 2,02*
Zubehör
Faber-Castell
167146
ab € 22,50*
Zubehör
Faber-Castell
167105
ab € 8,81*
Zubehör
Faber-Castell
167104
ab € 8,81*
Zubehör
Faber-Castell
167106
ab € 8,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.