Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seventec BP - LM-Arbeitspodest klappbar 0,49 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
mainImage
mainImage
detailImage
detailImage
useImage
Artikel-Nr.:
     C1022-40372
Hersteller:
     Zarges
Herst.-Nr.:
     40372
EAN/GTIN:
     4003866403721
Suchbegriffe:
Arbeitsplattform
Arbeitspodest
Maschinentritt
Klapptreppe

Seventec BP

Das leichte und komfortable Podest mit großer Standfläche für den schnellen und flexiblen Einsatz.

  • Plattformgröße ca. 600 x 300 mm.
  • 85 mm tiefe Stufen für sicheren Stand.
  • Beidseitige, starre Verbindung.
  • Extra breite Stufen und bequeme Auftrittsfläche.
  • Beidseitig begehbar.
  • Höchste Stabilität und Verwindungssteifigkeit durch Plattform mit integrierter Scharnierverbindung.
  • 7-Punkt-Stufen-Holm-Verbindung mit Auflagesteg in der Stufenmitte.

Entspricht der Norm EN 14 183.

Weitere Informationen:
Arbeitshöhe:
2,49 m
Belastung:
150 kg
Gewicht:
5,7 kg
Länge als Arbeitsbühne:
300 mm
Plattformbreite:
600 mm
Plattformhöhe:
0,49 m
Sprossen-/Stufenabstand senkrecht:
218 mm
Stufenanzahl:
2 x 2
Stufentiefe:
85 mm
untere, äußere Breite:
0,7 m
Die besten Konditionen aller 21 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 144,43*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 144,43*
€ 171,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 134,28*
€ 159,79
pro Stück
ab 4 Stück
€ 131,41*
€ 156,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 122,70*
€ 146,01
pro Stück
ab 6 Stück
€ 121,80*
€ 144,94
pro Stück
ab 8 Stück
€ 121,35*
€ 144,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 119,86*
€ 142,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 108,97*
€ 129,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.