Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transportkasten K 270


Menge:  Stück  
Produktinformationen
mainImage
mainImage
detailImage
detailImage
Artikel-Nr.:
     C1022-40552
Hersteller:
     Zarges
Herst.-Nr.:
     40552
EAN/GTIN:
     4003866405527
Suchbegriffe:
Allzweck-Box
Allzweckbox
Schalengriff
Stapelbehälter

Transportkasten K 270

Für geschützte Lagerung und sicheren Transport - bei jeder Temperatur.

  • Universalkasten aus Aluminium.
  • Rand- und Bodenprofilrahmen aus Vollprofilen.
  • Profilstöße vollverschweißt.
  • Ergonomische Schalengriffe an den Stirnseiten.
  • Für Rollenbahnen und Förderbänder geeignet.
  • Auf Wunsch Codierleisten für Zielsteuerung.
  • Abgestimmt auf Palettenmaße nach DIN 15 141.
Weitere Informationen:
Innere Länge:
720 mm
Innere Breite:
540 mm
Innere Höhe:
300 mm
Äußere Länge:
760 mm
Äußere Breite:
580 mm
Äußere Höhe:
325 mm
Volumen:
117 l
Gewicht:
4,6 kg
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 132,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 158,26*
€ 188,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 153,93*
€ 183,18
pro Stück
ab 3 Stück
€ 152,39*
€ 181,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 147,24*
€ 175,22
pro Stück
ab 8 Stück
€ 145,60*
€ 173,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 142,07*
€ 169,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 132,80*
€ 158,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.