Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transportkasten K 270


Menge:  Stück  
Produktinformationen
mainImage
mainImage
detailImage
detailImage
Artikel-Nr.:
     C1022-40555
Hersteller:
     Zarges
Herst.-Nr.:
     40555
EAN/GTIN:
     4003866405558
Suchbegriffe:
Allzweck-Box
Allzweckbox
Schalengriff
Stapelbehälter

Transportkasten K 270

Für geschützte Lagerung und sicheren Transport - bei jeder Temperatur.

  • Universalkasten aus Aluminium.
  • Rand- und Bodenprofilrahmen aus Vollprofilen.
  • Profilstöße vollverschweißt.
  • Ergonomische Schalengriffe an den Stirnseiten.
  • Für Rollenbahnen und Förderbänder geeignet.
  • Auf Wunsch Codierleisten für Zielsteuerung.
  • Abgestimmt auf Palettenmaße nach DIN 15 141.
Weitere Informationen:
Innere Länge:
540 mm
Innere Breite:
340 mm
Innere Höhe:
200 mm
Äußere Länge:
580 mm
Äußere Breite:
380 mm
Äußere Höhe:
225 mm
Volumen:
37 l
Gewicht:
2,5 kg
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 92,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,73*
€ 131,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 106,74*
€ 127,02
pro Stück
ab 3 Stück
€ 105,67*
€ 125,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,72*
€ 123,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,11*
€ 117,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,19*
€ 109,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.