Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkzeugtasche


Menge:  Stück  
Produktinformationen
mainImage
mainImage
Artikel-Nr.:
     C1022-40627
Hersteller:
     Zarges
Herst.-Nr.:
     40627
EAN/GTIN:
     4003866406272
Suchbegriffe:
Stapel-Kasten
Stapelkasten
Stapeltransportkasten
Transportstapelkasten

Werkzeugtasche

  • Die transportable, herausnehmbare Aufbewahrungstasche für Werkzeug. Aus strapazierfähigem Gewebe.
  • Mit ausklappbarem Fach für leichte Zugänglichkeit der Werkzeuge.
  • Zum Selbsteinbau.
  • Montage von Bestell-Nr. 40627 mittels zweiteiliger Hohlnieten, Bestell-Nr. 40630 selbstklebend ausgestattet.
  • Passend zu Baureihen K424 XC, K470, Eurobox und ZARGES Box.
Weitere Informationen:
Abmessungen:
430 x 260 x 40 mm
Passend für:
40701-40706, 40709, 40861-40863, 40877, 41811-41815
Passend ab Länge:
550 mm
Weitere Suchbegriffe: Werkzeugmappe, Werkzeugtasche, werkzeugtasche, Zarges
Die besten Konditionen aller 25 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 35,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 35,68* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,89*
€ 53,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,16*
€ 51,36
pro Stück
ab 3 Stück
€ 43,15*
€ 51,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,96*
€ 48,74
pro Stück
ab 8 Stück
€ 40,95*
€ 48,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,46*
€ 48,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,84*
€ 46,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,56*
€ 42,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.