Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transportwagen W 170


Menge:  Stück  
Produktinformationen
mainImage
mainImage
Artikel-Nr.:
     C1022-40631
Hersteller:
     Zarges
Herst.-Nr.:
     40631
EAN/GTIN:
     4003866406319
Suchbegriffe:
Kastenwagen
Werkstattwagen
Werkzeugwagen
zarges kastenwagen

Transportwagen W 170

Der Allrounder: universell einsetzbarer, robuster Kastenwagen für betriebliche Logistik oder zum Abfalltransport.

  • Stabiles, groß dimensioniertes Rand- und Bodenprofil, durch hochfesten Formschluss dauerhaft mit Mantel- und Bodenblech verbunden.
  • Stirn- und Seitenwandverstärkung durch umlaufende Sicken und Ecksicken.
  • Fahrwerk: 2 Lenk- und 2 Bockrollen in Eckanordnung, Ø 125 mm, 40 mm breit, leicht laufend, gummibereift, "spurlos", rollengelagert, Fadenschutzscheiben.
  • Mantelstoß komplett vernietet. Rahmenprofile geschweißt.
Weitere Informationen:
Innere Länge:
1000 mm
Innere Breite:
640 mm
Innere Höhe:
650 mm
Äußere Länge:
1050 mm
Äußere Breite:
690 mm
Äußere Höhe:
855 mm
Volumen:
415 l
Gewicht:
19,5 kg
Weitere Suchbegriffe: kastenwagen, Zarges
Die besten Konditionen aller 21 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 404,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 413,55* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 459,68*
€ 547,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 441,67*
€ 525,59
pro Stück
ab 3 Stück
€ 437,25*
€ 520,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 423,61*
€ 504,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 417,01*
€ 496,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 404,44*
€ 481,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.